ワタナベ工業
和風PPすだれ 和「なごみ」
和の風合いの国産プラスチックすだれです。
用途
日差しを遮り、風を通し室内を快適に。
付属品
吊り具×2
材質
本体:ポリプロピレン 上下レール:塩化ビニール
幅(mm)
880
色
ナチュラル
遮光率(%)
0.8
内容量
1本
注意
※強風などで落下の恐れがある場合取り外してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82602978
N-8818NA
671-6703
1800
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82603066
N-8813NA
671-6698
1350
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください