カテゴリ

  • 作業服(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「882e」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPPテープE No.882E セキスイ

    OPPテープE No.882E

    セキスイ(29件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(6巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
    用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
  • 8882 ツータックスラックス(秋冬用) ジーベック

    8882 ツータックスラックス(秋冬用)

    ジーベック(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汗を素早く吸収して乾きが早い。洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。肌触りが良くソフトでしなやか。快適ヨコのび素材。
    仕様左後フラップポケット両脇ポケットパイピングコインポケット種別ツータックスラックス材質ストレッチギャバシリーズ8800/8890シリーズ混率(%)ポリエステル80綿20股下(cm)80
  • 8882 ワンタックスラックス(秋冬用) ジーベック

    8882 ワンタックスラックス(秋冬用)

    ジーベック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汗を素早く吸収して乾きが早い。洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。肌触りが良くソフトでしなやか。快適ヨコのび素材。
    仕様左後フラップポケット両脇ポケットパイピングコインポケット種別ワンタックスラックス材質ストレッチギャバシリーズ8800/8890シリーズ混率(%)ポリエステル80綿20股下(cm)80
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    静電防止用トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。
    種類プレセット形主な用途弱電関連での作業用負荷方向
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト側面が特殊ゴムの露出構造になっており、ゴムとプーリーと直接接触します。グリップが大きくスリップが生じにくいので高い伝動能力があります。
    仕様REMF(プレン)ベルト形8(B)
  • サーマルロール紙 EPSON

    サーマルロール紙

    EPSON
    1,498税込1,648
    1箱(3巻)
    5日以内出荷
  • HOSE(FKM),FUEL 4. ホンダ

    HOSE(FKM),FUEL 4.

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。