カテゴリ

  • 自動車純正部品(403)
  • バイク純正部品(93)
  • トラック純正部品(78)
  • 医療(76)
  • バイク部品(73)
  • 制御機器(37)
  • メカニカル部品(31)
  • 農業機械(19)
  • 作業工具(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 機構部品(9)
  • 清掃用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「89-14」の検索結果

1,011件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアーカップ 89-14オンスカップ cottaクリアーカップ 89-14オンスカップcotta
1,298税込1,428
1個(50個)
4日以内出荷
アウトドアレジャー・テイクアウトなど、幅広く使用されている透明性に優れたカップです。
材質PET寸法(mm)口径89×底径56.5×高114.5適合フタ平フタ(穴あり):72474、平フタ(穴なし):72475、ドームフタ(穴あり):72476、ドームフタ(穴あり):72477
ラベルシールインクジェット専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]ラベルシールインクジェット専用 マット紙ラベルエーワン[ラベル](40件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(500シート)
当日出荷から5日以内出荷
インクジェットプリンタでの印字適正に優れたラベルシールです。 宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 渇きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
ホワイトシートサイズ(mm)210×297白色度(%)89紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)125ラベル厚(mm)0.09シートサイズA4
ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパーTAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
クリアカップ A-PET 台和クリアカップ A-PET台和(46件のレビュー)
819税込901
1パック(50個)
当日出荷
COLDドリンクに最適で透明性に優れたカップです。 アウトドアレジャー・テイクアウト等、様々な用途でご利用いただけます。 各サイズは共通フタなので、在庫保管スペースも削減できます。 安心・安全な国内生産品。
口径(Φmm)89材質A-PET入数50
アメニティBコートR KIHARA(キハラ)アメニティBコートRKIHARA(キハラ)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本(50m)
当日出荷から10日以内出荷
塩ビ板 光塩ビ板(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷から10日以内出荷
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
75税込83特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
ホイルカバー GneedホイルカバーGneed(33件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
愛車の足回りをクールにドレスアップ アジャスタブルリテンションリング(サイズ調整リング)採用でホイールとのがたつきをなくしピッタリフィット。
用途自動車スチールホイール専用付属品調整リング×4個材質ABS樹脂シルバー
アクセサリーカラーコード(ロープ) まつうら工業アクセサリーカラーコード(ロープ)まつうら工業(4件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
質量(g)115切断荷重(kN)約1.47(144kgf)
部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEY HiKOKI(旧:日立工機)部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEYHiKOKI(旧:日立工機)(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
TAC継手ガスケット コガネイTAC継手ガスケットコガネイ
788税込867
1袋(100個)
欠品中
材質鋼板に合成ゴム(NBR)焼き付け質量(g)0.1配管接続口径M5×0.8
ウルトラグレー PERMATEXウルトラグレーPERMATEX(10件のレビュー)
2,288税込2,517
1本(99g)
当日出荷
●バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ等のシール及び高ボルト密度(ボルトの小さい隙間)での振動性の高い環境での使用に最適。
使用温度範囲(℃)-54~260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LEDダイヤビームボルト 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDダイヤビームボルト 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
交換式レンズの採用で別売のクリアーレンズに交換できます。
寸法(mm)Φ19.5×20、(ボルト)Φ6×18消費電流(mA)DC24V/約20mA
T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142 GEDORET型ボールポイント六角棒レンチ DT2142GEDORE
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
ハンドルの六角で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント
TAC継手 ガスケット コガネイTAC継手 ガスケットコガネイ
788税込867
1袋(100個)
当日出荷から3日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
厚さ(mm)0.6
バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ ケルヒャーバキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプケルヒャー
3,298税込3,628
1個
当日出荷
クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。
トラスコ品番314-8540適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp幅(mm)290高さ(mm)60奥行(mm)70
タフセミロングソケット マキタタフセミロングソケットマキタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90関連資料(1.28MB)
(90043)ブッシュ ダイハツ(90043)ブッシュダイハツ(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から8日以内出荷
パーソナルコインロックミニ TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロックミニTAKIGEN(タキゲン)
1,114税込1,225
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
単管用ロール標識 (タテ) ユニット単管用ロール標識 (タテ)ユニット(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から3日以内出荷
結ばず、貼らず、取付け・転用ワンタッチ。単管はもちろん、角柱・角パイプにも。48.6~10mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用いただけます。単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用いただけます。標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。
材質プラスチック適合径Φ48.6~100mm寸法(mm)350×155
部品 コードレスランダムサンダ SV1813DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスランダムサンダ SV1813DAHiKOKI(旧:日立工機)
409税込450
1個
翌々日出荷
デジハンド パワフルフィット 3双組 ダンロップ ホームプロダクツデジハンド パワフルフィット 3双組ダンロップ ホームプロダクツ(1件のレビュー)
689税込758
1組(3双)
4日以内出荷から12日以内出荷
やわらかく抜群のグリップ感です。
用途土木・建築作業。運送・倉庫業。土木・建築作業。運送・倉庫業。厚さ(mm)1
フルハーネス用ポケットバンド(2枚入り) ユニットフルハーネス用ポケットバンド(2枚入り)ユニット
1,698税込1,868
1組
当日出荷
表示が差し込めるポケットタイプのカラーバンドですフルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ取付けられます肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻きつけ、面ファスナーで固定できます色を分けることで識別表示ができます
用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です縦(mm)150横(mm)140材質本体:ナイロンメッシュ ポケット部:PVC 面ファスナー部:ナイロン
研究実験用はさみ ハマー研究実験用はさみハマー
8,898税込9,788
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅広く使用でき、耐久性、防錆性に優れたハサミです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
ステンレスホースニップル カクダイステンレスホースニップルカクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
HBG130PMカウPRTタッチ/BK/XL DAYTONA(デイトナ)HBG130PMカウPRTタッチ/BK/XLDAYTONA(デイトナ)
3,598税込3,958
1セット
翌々日出荷
やわらかい牛革を手にフィットする立体裁断で仕立てたライディンググローブ。 パンチング部は裏地もメッシュ生地にすることで、通気性も向上しました。 ハードナックルプロテクターは手を握った時にも突っ張りが少ない フローティング構造を採用。 人差し指のタッチパネル対応部は側面まで回り込んでいるので、 ストレスなくスマートフォンを操作できます。 牛革。立体裁断。フローティング構造プロテクター。
ブラックサイズXL
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mm ノーブランド【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mmノーブランド(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
カラー不織布ハチマキ アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハチマキアーテック[学校教材・教育玩具]
91税込100
1本
3日以内出荷
不織布のハチマキです。縫製済なので、すぐに使用できます。カラーが豊富なので、クラス分けやチーム分けに便利です。運動会やイベントの応援などに材質:不織布(ポリエチレン)。サイズ:幅:約40mm×1.4m
用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体のみ材質不織布(ポリプロピレン)寸法(mm)40×1400
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9刃長l1(mm)40
DN-002CP シールド DAYTONA(デイトナ)DN-002CP シールドDAYTONA(デイトナ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
デイトナヘルメット用シールド別売のピンロックシート(品番:49585)対応【適合モデル】DN-002CP
用途デイトナ DN-002CP用のオプション品シールド別売のピンロックシート(品番:49585)対応モデル適合:DN-002CP用
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
37,900税込41,690特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
チェーザ/CM アサダチェーザ/CMアサダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ボルトねじ用チェーザ メートル右 M18-22 アサダボルトねじ用チェーザ メートル右 M18-22アサダ
11,980税込13,178
1組
3日以内出荷
適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1、ミニコン・ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)トラスコ品番852-0476質量(g)300寸法メートル右M18-22アズワン品番64-6747-31
チャンネルブラシ ウェーブ型 BIGMAN(ビッグマン)チャンネルブラシ ウェーブ型BIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
チャンネルブラシストレート。
用途耐摩耗性・耐久性に優れている。材質線材:PET、柄部:鉄寸法(mm)240×15×24質量(g)52タイプナイロン柄の形状ウェーブ型ブラシ幅(mm)90
ボルトねじ用チェーザ メートル右 M14-16 アサダボルトねじ用チェーザ メートル右 M14-16アサダ
11,980税込13,178
1組
3日以内出荷
適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1、ミニコン・ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)トラスコ品番852-0475質量(g)300寸法メートル右M14-16アズワン品番64-6747-30
管用チェーザ HSS アサダ管用チェーザ HSSアサダ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
PT2-3チェーザハイス。
適合ダイヘッド:手動トラスコ品番852-0477山数11アズワン品番64-6747-32
部品 オートリターン超仕上かんな盤 PF90F HiKOKI(旧:日立工機)部品 オートリターン超仕上かんな盤 PF90FHiKOKI(旧:日立工機)
569税込626
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボルトねじ用チェーザ ウィット右 W11/8-11/4 アサダボルトねじ用チェーザ ウィット右 W11/8-11/4アサダ
17,980税込19,778
1組
3日以内出荷
用途ねじ切機用 、ボルトウィット右ねじ切削用チェーザトラスコ品番852-0478適合機種ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)質量(g)500寸法ウィット右 W11/8-11/4アズワン品番64-6747-33
フォークリフト用スタンダードタイプタイヤ JL BRIDGESTONE(ブリヂストン)フォークリフト用スタンダードタイプタイヤ JLBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
...