カテゴリ
- 自動車純正部品(13)
- 自動車補修部品(3)
- バイク純正部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「89422-87204-000」の検索結果

サーモスタット
HKT(247件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から6日以内出荷エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
コネクターシステム CS-401
LAMP(スガツネ工業)¥70~税込¥77~1個当日出荷から4日以内出荷別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。材質鋼材質/仕上鋼/有色クロメート処理仕上有色クロメート処理
オイルパイプガスケット
OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品ですメーカーダイハツ、トヨタ部品番号90044-30239主な適合車種(ダイハツ)ミラ、ムーヴラテ、ムーヴ、タント、テリオスルキア、テリオスキッド、ハイゼット、アトレー、ストーリア、(トヨタ)デュエット
メーターユニット BMU-3型
ベン¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷型式BMU-3型材質(本体)青銅鋳物他種類減圧弁無耐圧(MPa)1.75呼び径(A)13・25流体温度(℃)常温適合流体水道水一次側適合圧力(MPa)1以下端接続JIS Rcねじ(管端防食コア内蔵)材質(台座)鋼板・鋼管















![集合住宅パイプシャフト用水道メータユニット [0.20MPa減圧弁付] ベン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77451518-220518-02.jpg)