カテゴリ

  • マスク(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「8955j」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式3M(スリーエム)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1ケース(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
速乾性のあるフェイスシールドが快適な付け心地をサポートします。 マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。 よく伸びるしめひもを使用し、頭や顔への圧迫感が少ないです。 立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。 金属部品を使用しておらず、廃棄が楽です。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業仕様のれん型排気弁区分DS2質量(g)20タイプ2本しめひもタイプ吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM748号使用限度時間(h)13縦(mm)115横(mm)144排気抵抗(Pa)70以下指定防護係数10
使い捨て防じんマスク DS2 排気弁付き フック式 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク DS2 排気弁付き フック式3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1ケース(10枚)
当日出荷
速乾性のあるフェイスシールが快適な着け心地をサポートします。 マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。 3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。 よく伸びるしめひもを使用しているため頭や顔への圧迫感が少ないです。 立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。 金属部品を使用しておらず廃棄が楽です。 フック式のためヘルメットやメガネをかけたままでも装着が可能
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業仕様のれん型排気弁区分DS2質量(g)20タイプフック掛けタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM748号使用限度時間(h)13縦(mm)115横(mm)144排気抵抗(Pa)70以下アズワン品番64-8946-58指定防護係数10
(24895)レンズ ニッサン(24895)レンズニッサン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
クレ555特集