カテゴリ
- 制御機器(3)
- バッテリー・電装(3)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「897173 0351」の検索結果

新布テープ No.760
セキスイ(15件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包伸度(%)12引張強度(kg/10mm)6.8基材厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)25展開力(g/10mm)275引張強度(N/25mm)167.5引張強度(N/10mm)67展開力(N/25mm)6.75
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
基板コネクター抜き
ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。トラスコ品番302-7228質量(g)26外形寸法(mm)112×34![5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273473-230116-02.jpg)
5極リレーDC24V30A
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷各電装品の切り替えに。定格電圧(V)24定格電流(A)30使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷質量(g)20使用温度範囲(℃)-40~85保護構造プラシール端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)200以上接触抵抗(mΩ)15以下接点材質Ag合金使用湿度範囲(%RH)5~85
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681組当日出荷種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24




![24V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644978-220207-02.jpg)



![5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273473-230116-02.jpg)