カテゴリ
- バッテリー・電装(7)
- 制御機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「897262 9330」の検索結果
![5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273473-230116-02.jpg)
5極リレーDC24V30A
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷各電装品の切り替えに。定格電圧(V)24定格電流(A)30使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)RoHS指令(10物質対応)対応![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644953-210727-02.jpg)
12V汎用リレー
NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730定格電圧(V)12
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。![5極・リレーソケット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273202-170307-02.jpg)
5極・リレーソケット
BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷5極リレー専用のカプラー【組立て式】。 5極リレー用カプラー1個、端子5個のセット。適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応![チェンジオーバーリレー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153655-230117-02.jpg)
チェンジオーバーリレー
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷各種電装品の切替に使用することが可能です。用途DC12V車専用定格電圧(V)12定格電流(A)40・30
リレー
エーモン(34件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
DV継手 掃除口
(36件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。




![24V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644978-220207-02.jpg)
![5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273473-230116-02.jpg)

![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644953-210727-02.jpg)


![5極・リレーソケット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273202-170307-02.jpg)
![チェンジオーバーリレー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153655-230117-02.jpg)