サンホワイト5 20W形HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
直管蛍光灯 グロースタータ形 8WHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
LEDZ TUBE T8/40W形/4000K/ハイパワーENDO(遠藤照明)
直管LEDランプ 10W形オーム電機(4件のレビュー)
直管型LED 20W型オーム電機(55件のレビュー)
3波長丸管蛍光ランプ グロースタータ形 10型オーム電機(13件のレビュー)
間接シャーシ/単体/40W×1灯/非調光ENDO(遠藤照明)
LEDZ TUBE-SENDO(遠藤照明)
LEDZ TUBE T8/40W形/3500K/エコノミーENDO(遠藤照明)
直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5Wエコリカ(3件のレビュー)
sB 高光束 L1200 白 5000K 調光Panasonic(パナソニック)
sB 低光束 L900 白 5000K 調光Panasonic(パナソニック)
sB 高光束 L1200 黒 5000K 調光Panasonic(パナソニック)
sB 低光束 L900 黒 5000K 調光Panasonic(パナソニック)
sB 低光束 L1200 白 5000K 調光Panasonic(パナソニック)
sB 低光束 L1500 白 5000K 調光Panasonic(パナソニック)
sB 高光束 L900 白 5000K 調光Panasonic(パナソニック)
sB 低光束 L1200 黒 5000K 調光Panasonic(パナソニック)
sB 低光束 L1500 黒 5000K 調光Panasonic(パナソニック)
sB 高光束 L900 黒 5000K 調光Panasonic(パナソニック)
三波長形直管蛍光ランプ20W形オーム電機(25件のレビュー)
防爆形LED照明器具 透視灯(8W)岩崎電気
防爆形LED照明器具 ブラケット形(8W)岩崎電気
防爆形LED照明器具 パイプ吊形(8W)岩崎電気
防爆形LED照明器具 スタンド形本体(8W)岩崎電気
直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97 消費電力:18W UVレスD50相当 JISクラス4対応エコリカ(1件のレビュー)
防爆形LED照明器具 既設対応形(8W)岩崎電気
防爆形LED照明器具 直付形(8W)岩崎電気
防爆形LED照明器具 特殊直付形(8W)岩崎電気
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
LEDioc LEDライトバルブG 8W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ40W相当岩崎電気
直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97/消費電力:18W Φ28細管タイプ/高演色形クラス4対応【工事必須タイプ】エコリカ
直管LEDランプ 40W形オーム電機(56件のレビュー)
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ