カテゴリ
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「8a5000-32」の検索結果

M12アタッチャブルコネクタ
日本モレックス(molex)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から3日以内出荷『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。用途制御システム、オンボード照明、FA関連材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)種類丸型使用温度範囲(℃)-25~90定格電流(A)4保護等級IP67適合電線範囲 AWG(#)18
ケイチガイニツプル
BIGM(丸山製作所)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷規格PT11/4XPF11/4部品名称ケイチガイニツプル図解NoSSA-G650 動力噴霧器部品_No.64、SSA-α510DX M-A 動力噴霧機部品_No.42、SSA-L600 薬液配管(1)部品_No.16、SSA-α510DX 動力噴霧機部品_No.42、エクセル500 薬液配管 1部品_No.15、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.8、SSA-L600 動力噴霧機部品_No.32、BSD-5000L-1 分水器 調圧弁部品_No.8、SSA-α510 M-A 動力噴霧機部品_No.42、SSA-C610 動力噴霧器(1)部品_No.49、SSA-α510 動力噴霧機部品_No.42