カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 作業工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 電動工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)

「8ah-17」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])25.4 [1]寸法L(mm)90
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
洗車スポンジ (柄付き) エスコ洗車スポンジ (柄付き)エスコ
3,740税込4,114
1本
翌日出荷
ハンドル付きの為、手の届きにくい所でも洗えます。軽くて腕が疲れず作業がしやすくなっています。
寸法(mm)【スポンジ】105×160×38 (H)全長(mm)320質量(g)100材質(柄部)ABS樹脂材質(スポンジ)BSポリ発泡危険物の類別非危険物
密閉型ディープサイクルバッテリー 電菱密閉型ディープサイクルバッテリー電菱(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチ投光器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)照度(Lx)約3000(40cm前方)光束(Lm)約1500連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間バッテリーリチウムイオン寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)質量(g)610(本体のみ)点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)トラスコ品番835-6931適合バッテリーEZ9L54
インパクト用ピン PINシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ピン PINシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
719税込791
1パック(10個)
翌日出荷
仕様●品名:ピン●適合機種:8A-17~34、8A-19L~32L、8A-32T~35T、8AH-17~32、AE80-150~400、AA812、8A-17B~21、5B、8A-3517~4121、8AH-17H~36H、8ED-4121・4121L・4121A、8AH-S21~S27●径(mm):5.5●全長(mm):44●コード番号:281-6962アズワン品番67-7237-24
充電マルチツール 本体のみ Panasonic(パナソニック)充電マルチツール 本体のみPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
ブレード交換はにツールは不要。スピィディに準備・片付け可能新3.8A電池搭載で長時間作業も安心メーカー従来品EZ46A5と比較し軽量小型化で、抜群のグリップ力を実現。上向き作業も、長時間作業も快適ハイパワーブラシレスモーターで10.8Vでもパワフルに作業可能
仕様【振動3軸合成地】14.84m/s2〈EZ9MD32SB使用〉【コンパネ切断押付荷重】2kgf 【作業時間】17分(10.8V 3.8Ah)・8分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【石膏ボード開口押付荷重】0.5kgf【作業時間】25分(10.8V 3.8Ah)・12分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【釘切断Φ4(CN90-F釘)押付荷重】2kgf【作業本数】200本(10.8V 3.8Ah)・100本(10.8V 2.0Ah)振動数(min-1)10000~14000回振動数無段階ダイヤルセットRoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)約4
160ミリ充電式芝刈機 マキタ160ミリ充電式芝刈機マキタ
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg)5.8(バテッリ含)容量(L)集草ボックス:8.4電源(V)直流18刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6騒音値(dB)76刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階連続使用時間(分)約19(1充電あたり/目安)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×346×751~1046回転数(min-1[回/分])1600関連資料(1.7MB)面積(m2)90(~27坪)
カルソナ パネル オカムラ(岡村製作所)カルソナ パネルオカムラ(岡村製作所)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
W500×H1588。フロスト使用の柔らかな透過性。
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
28,985税込31,884
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ 潤工社AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ潤工社
529税込582
1個
5日以内出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転オスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●接続口径:PT3/8●適合チューブ外径(mm):12●全長(mm):128●適合チューブ内径(mm):8●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:19●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●注意:AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6743アズワン品番67-2256-59
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-17 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-17渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~60mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-17 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-17渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~60mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P17 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P17渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-100~+100℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F17 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F17渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-100~+100℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N17 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N17渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~1000℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K17 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K17渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~1000℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W17 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W17渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1000℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S17 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S17渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1000℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B17 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B17渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1000℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R17 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R17渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1000℃
アドバンス 右片袖 中央引出し無 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 右片袖 中央引出し無 標準タイプ L脚オカムラ(岡村製作所)
92,980税込102,278
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合