「8c2021」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6件のレビュー)
8,298税込9,128
1パック(10個)
当日出荷
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。 RoHS対応品
端子形状はんだ端子付属品ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。
端子形状はんだ端子種類フラットトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
インバータ SJ-P1シリーズ 日立産機システムインバータ SJ-P1シリーズ日立産機システム
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
液晶保護フィルム ASUS Chromebook Flip C214MA 11.6型 反射防止 ブルーライトカット フィルター エレコム液晶保護フィルム ASUS Chromebook Flip C214MA 11.6型 反射防止 ブルーライトカット フィルターエレコム
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
液晶画面をキズや汚れから守る、スムースタイプの抗菌・反射防止フィルム
セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接合面:シリコン、外側:PET対応機種ASUS Chromebook Flip C214MA (11.6インチ)(C214MA-BW0028、C214MA-GA0028)※樹脂フレームのない製品。※2021年8月時点での情報です。機能【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上可視光線透過率(%)91表面硬度3Hブルーライトカット率0.4フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08)
LEDスポーツライト NSKL152-S シルバー サイクルテックLEDスポーツライト NSKL152-S シルバーサイクルテック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続3モード採用(Low/High/点滅)明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)直径22mm~32mmのハンドルに対応明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)
用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)使用光源:白色LED×1個単3形乾電池×2本付電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)取付位置:ハンドルバー前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。シルバー使用電池単3形乾電池×2本付電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
LEDスポーツライト NSKL152-B ブラック パナソニック サイクルテック(Panasonic)LEDスポーツライト NSKL152-B ブラックパナソニック サイクルテック(Panasonic)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続3モード採用(Low/High/点滅)明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)直径22mm~32mmのハンドルに対応明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)
用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)使用光源:白色LED×1個単3形乾電池×2本付電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)取付位置:ハンドルバー前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。ブラック使用電池単3形乾電池×2本付電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
LEDスポーツライト NSKL152-F ホワイト サイクルテックLEDスポーツライト NSKL152-F ホワイトサイクルテック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続3モード採用(Low/High/点滅)明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)直径22mm~32mmのハンドルに対応明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)
用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)使用光源:白色LED×1個単3形乾電池×2本付電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)取付位置:ハンドルバー前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。ホワイト使用電池単3形乾電池×2本付電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
PLUG TV! for Audi CodeTechCAMPLUG TV! for AudiCodeTechCAM
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TV や DVD 等の動画鑑賞 を楽しむことが出来るようになります。※1ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV! を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO
用途(適合)AudiMMI 3G・MMI 3G Plus ナビゲーションシステム搭載車MMI Navigation plus with MMI touch response ナビゲーションシステム搭載車MMI ナビゲーションシステム搭載車(MIB3)・A1 Sportback(GB) ※3・A1・S1 (8X) ※3・A3・S3・RS 3・A3 e-tron (8VA)・A3・S3・RS 3 Sedan/Sportback (8VF)・A4・S4・RS 4 (8K) ※4・A5・S5・RS 5 (8T) ※4・A5・S5 Cabriolet (8F) ※4・A6・S6・RS 6 (4G)・A7・S7・RS 7 (4G)・A8・S8 (4H)・Q2・SQ2 (GA) 前期/後期・Q3・RS Q3 (8U) ※3・Q3・Q3 Sportback (F3) ※3・RSQ3・RS Q3 Sportback (F3) ※3・Q5・SQ5 (8R)・Q7 (4L) ※4・TT・TTS・TT RS (8S)・R8 (FX)・e-tron(GE)◆以下のモデルでMY2024~の車両は適合外となります◆(車台番号左から10ケタ目「R」が該当)MY2024の場合は 「CO-DEV2-VA01」が適合となります。なお、MY2023までの車両は、「適合」です。・A4・S4・RS4 (8W) 前期/後期 ※3・A5・S5・RS 5 (F5) 前期/後期 ※3・A6・S6・RS 6 (4A)・A7・S7・RS 7 (4K)・A8・S8 (4N)・Q5・SQ5 前期/後期 (FY) ※3・Q5 Sportback・SQ5 Sportback (FY) ※3・Q7 (4M) 前期/後期・Q8・RS Q8 (F1)・e-tron GT / RS e-tron GT (FW)※「A3/S3/RS 3 (8Y) MY2021~」および「Q8 e-tron」は適合外のため「CO-DEV2-VA02C」の商品となります※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVやDVD、SD カードに入った動画を楽しむための物です。運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。※2 一部のファイル形式によっては動画が再生されない場合があります。※3 MMI 3G・MMI 3G Plus・MMI Navigation plus with MMI touchのいずれかが搭載されている車両に限ります。純正TVチューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。(TV視聴は除く。)※4 Audi A4、A5、Q7は MY"12~となります保証期間購入から1年間
ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WSWBIGM(丸山製作所)
60税込66
1個
7日以内出荷
規格M3X12(SMK)関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.96MB)図解NoMSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28、MS415R4CF-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.14、MS415R8CF-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.14、MSA415R4C-RV(10) カバークミタテ部品_No.14、MS415R8CF-RV(10) カバークミタテ部品_No.14、MSC1-104-1 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28、MSA515R4C-RV(10) カバークミタテ部品_No.14、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28、MSA415R8C-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.14、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリークミタテ ~2019年12月部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28、MSA415R4C-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.14、MS515R4CF-RV(10) カバークミタテ部品_No.14、MSA415R8C-RV(10) カバークミタテ部品_No.14、MSC1-104 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.30、MS415R4CF-RV(10) カバークミタテ部品_No.14、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28
マイクロリレー BIGM(丸山製作所)マイクロリレーBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.87MB)図解NoBSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.28、MSA615R8CG-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.19、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 マイクロリレー_No.32、MSA415R8C-RV(10) オプション1部品_No.36、MSA415R8C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.32、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.43、MSA513R2T-K-1 ラジコンソウチ部品_No.16、SSA-V600C 分水器バルブ ※2019年11月~部品_No.17、BSM-1260SLT 調圧弁部品_No.マイクロリレー、BSM-1670SLT(18) オプション17 撹拌切換装置部品_No.30、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.マイクロリレー、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.31、MS415R8CF-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.32など
プッシュナット BIGM(丸山製作所)プッシュナットBIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ジクヨウヨビ3部品名称プツシユナツト関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.44MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.34MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(1.34MB) 展開図32(1.34MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.2MB)図解NoSSA-Z600T フロントパネル部品_No.43、SSA-Z500DX-2 フロントパネル ~2021年9月部品_No.3、MS615DR4CSL-Y(10) カバークミタテ部品_No.10、BSM-1070SLT(18) オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.11、BSA-651 951シリーズ フロントパネル、ボンネット 標準仕様部品_No.3、SSA-Z600V-1 フロントパネル部品_No.44、BSA-950-1 -2シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.3、MSA615R8C-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.6、SSA-Z500-2 フロントパネル 2021年10月~部品_No.3、SSA-Z500DX-2 フロントパネル 2021年10月~部品_No.3、SSA-S611 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.3、MSA615R8CG-RV(13) カバークミタテ部品_No.6、MS415R8CGF-RV(10) カバークミタテ部品_No.6、BSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.32など
ウインカ BIGM(丸山製作所)ウインカBIGM(丸山製作所)
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
規格イマセン1124-262部品名称ウインカ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.18MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB)図解NoSSA-F616V-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.7、SSA-F617VT フロントパネル部品_No.11、SSA-Z500-2 フロントパネル 2021年10月~部品_No.17、SSA-F616 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.8、SSA-F616(4)-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.7、SSA-S611KP フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.10、SSA-Z500MA-2 フロントパネル ※~2021年9月部品_No.8、SSA-S602DXM フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.9、SSA-V600C キャビン(1)部品_No.19、SSA-V602C キャビン-1部品_No.22、SSA-Z500-1 フロントパネル部品_No.8、SSA-S611 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.10、SSA-V602C-DX キャビン-1部品_No.22、SSA-F617VT-1 フロントパネル部品_No.11など