カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)

「8c2021-z」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
予約販売
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。
端子形状はんだ端子種類フラットトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6件のレビュー)
8,298税込9,128
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。 RoHS対応品
端子形状はんだ端子付属品ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ウインカ BIGM(丸山製作所)ウインカBIGM(丸山製作所)
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
規格イマセン1124-262部品名称ウインカ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.18MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB)図解NoSSA-F616V-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.7、SSA-F617VT フロントパネル部品_No.11、SSA-Z500-2 フロントパネル 2021年10月~部品_No.17、SSA-F616 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.8、SSA-F616(4)-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.7、SSA-S611KP フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.10、SSA-Z500MA-2 フロントパネル ※~2021年9月部品_No.8、SSA-S602DXM フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.9、SSA-V600C キャビン(1)部品_No.19、SSA-V602C キャビン-1部品_No.22、SSA-Z500-1 フロントパネル部品_No.8、SSA-S611 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.10、SSA-V602C-DX キャビン-1部品_No.22、SSA-F617VT-1 フロントパネル部品_No.11など
プッシュナット BIGM(丸山製作所)プッシュナットBIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ジクヨウヨビ3部品名称プツシユナツト関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.44MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.34MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(1.34MB) 展開図32(1.34MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.2MB)図解NoSSA-Z600T フロントパネル部品_No.43、SSA-Z500DX-2 フロントパネル ~2021年9月部品_No.3、MS615DR4CSL-Y(10) カバークミタテ部品_No.10、BSM-1070SLT(18) オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.11、BSA-651 951シリーズ フロントパネル、ボンネット 標準仕様部品_No.3、SSA-Z600V-1 フロントパネル部品_No.44、BSA-950-1 -2シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.3、MSA615R8C-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.6、SSA-Z500-2 フロントパネル 2021年10月~部品_No.3、SSA-Z500DX-2 フロントパネル 2021年10月~部品_No.3、SSA-S611 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.3、MSA615R8CG-RV(13) カバークミタテ部品_No.6、MS415R8CGF-RV(10) カバークミタテ部品_No.6、BSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.32など