変色温度(℃)50-60-70-80-90-100-110-120
長さ(mm)43
精度(℃)±2
縦(mm)15
特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。
羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。
「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。
用途建築土木、建築設備、工業設備、農業、水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給
極数4極
電動機全閉外扇屋外形
構造(軸封)グランドパッキン
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥379
税込¥417
3日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。ボックス内側はインナーカバーが標準装備されており衝撃から荷物を守ってくれます!ボックスはダイヤルボルト固定式でダイヤルボルトを外せば持ち運び可能です。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
用途バイク用
材質ABS樹脂
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用
種類セルプラポンプ
材質(本体)S45C
表面処理歯部・追加工部以外黒染
圧力角(°)20
熱処理高周波焼入れ(歯面)
歯形並歯
精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品
歯面硬度50~60HRC
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ