カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)

「8e2011」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ 8Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Eシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
8Eロッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤作動が起きやすい場所に使用するのに適しています。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーキャップ×1個材質(カラーキャップ)アルミ合金/アルマイト処理(カラーキャップ)シルバー定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(カラーキャップ)アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
8mm パドックスタンド / Bobbin Kit GBRacing (ジービーレーシング)8mm パドックスタンド / Bobbin KitGBRacing (ジービーレーシング)
7,998税込8,798
1個
36日以内出荷
適合車種BMW、HP4 (Not Year Specific-Not Year Specific)、S 1000 R (2009-2020)、S 1000 RR (2009-2022)、S 1000 XR (2015-2022)DUCATI、749 (2003-2006)、999 (2003-2006)HONDA、CBR 600 RR (2007-2022)、CBR1000RA Fireblade (2012-2013)、CBR1000RA Fireblade SP (2012-2013)、CBR1000RR Fireblade (2008-2019)、CBR1000RR Fireblade SP (2008-2019)、CBR1000RR-R (2020-2022)、CBR1000RR-R SP (2020-2022)KAWASAKI、Ninja 1000SX (2020-2022)、Ninja 400 (2018-2021)、Ninja 650 (2017-2022)、Ninja ZX-10R (2011-2022)、Ninja ZX-6R 636 (2013-2020)、Z 650 (2017-2022)、Z 800 (2013-2016)、Z 800 E (2013-2016)、Z1000 (2011-2020)、Z1000SX (2011-2020)、Z900 (2017-2022)KTM、RC8 (2008-2011)、RC8-R (2008-2016)SUZUKI、DL650 V-Strom (2017-2022)、GSX-R 1000 (2005-2016)、GSX-R 1000 R (2017-2020)、GSX-R 600 (2004-2019)、GSX-R 750 (2004-2019)、GSX-S 750 (2017-2020)、GSX-S1000 (2015-2020)、GSX-S1000F (2015-2020)、GSX-S950 (2015-2020)、KATANA (2019-2022)、SV 650 (2015-2022)、SV650 F (2003-2014)、SV650 N (2003-2014)、SV650 X (2018-2022)TRIUMPH、Daytona 675 (2006-2010)、Daytona 675 R (2011-2016)、Daytona 765 Moto2 (2019-2020)、Street Triple 765 R (2017-2022)、Street Triple 765 RS (2017-2022)、Street Triple 765 S (2017-2022)、Street Triple R (2007-2016)