カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 科学研究・開発用品(1)

「8pfa」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続)omron(オムロン)(3件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷
仕様丸形ソケット
リレーソケット omron(オムロン)リレーソケットomron(オムロン)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から61日以内出荷
Euroquartz 水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波 EUROQUARTZEuroquartz 水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波EUROQUARTZ
149税込164
1個
当日出荷
仕様標準周波数:16MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波RoHS指令(10物質対応)対応
Euroquartz 水晶振動子 8MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波 EUROQUARTZEuroquartz 水晶振動子 8MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波EUROQUARTZ
159税込175
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Euroquartz 水晶振動子 4MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波 EUROQUARTZEuroquartz 水晶振動子 4MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波EUROQUARTZ
110税込121
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Euroquartz 水晶振動子 16MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波 EUROQUARTZEuroquartz 水晶振動子 16MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波EUROQUARTZ
91税込100
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Euroquartz 水晶振動子 18.432MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波 EUROQUARTZEuroquartz 水晶振動子 18.432MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波EUROQUARTZ
147税込162
1個
7日以内出荷
仕様標準周波数:18.432MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波RoHS指令(10物質対応)対応
Euroquartz 水晶振動子 7.3728MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波 EUROQUARTZEuroquartz 水晶振動子 7.3728MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波EUROQUARTZ
119税込131
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Euroquartz 水晶振動子 10MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波 EUROQUARTZEuroquartz 水晶振動子 10MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波EUROQUARTZ
149税込164
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PTFER PFA袋ナット 8Φ用 フロンケミカルPTFER PFA袋ナット 8Φ用フロンケミカル
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9742質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじM15 P1.5アズワン品番61-3533-91
KYOCERA AVX MLCC 18pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A180FAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 18pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A180FAT2AKYOCERA AVX
689税込758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量18pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)最大動作温度(℃)125