カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,187)
  • 油圧機器・油圧ホース(523)
  • 配管・水廻り設備部材(500)
  • 農業機械(354)
  • FA担当者のオススメ新商品(329)
  • 測定用品(293)
  • バイク部品(265)
  • 切削工具(181)
  • 制御機器(138)
  • メカニカル部品(136)
  • 科学研究・開発用品(119)
  • パソコン/周辺機器(81)
  • 自動車補修部品(66)
  • 空調・照明・電設資材(60)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 作業工具(35)
  • バッテリー・電装(34)
  • カー用品(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 機構部品(18)
  • 溶接用品(17)
  • 家電(15)
  • 電気材料(12)
  • 清掃用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 電動工具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • オフィス家具(7)
  • 縫製用品(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 建築金物(5)
  • マスク(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 農具(4)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「8r-3」の検索結果

関連キーワード
4,285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックファスナー(ステンレス) オチアイ

    クイックファスナー(ステンレス)

    オチアイ(17件のレビュー)
    529税込582
    1パック(5個)
    当日出荷
    材質ステンレス
  • フリーアングルMタイプ R3/8・R3/8 千代田通商

    フリーアングルMタイプ R3/8・R3/8

    千代田通商
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3413質量(g)62種類フリーアングル有効断面積(mm2)25寸法A(mm)57.8二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19ねじ径T1R3/8ねじ径T2R3/8
  • 中間ニップル G3/8×R3/8 EARTH MAN

    中間ニップル G3/8×R3/8

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具]

    カードケース(パスケース) ソフトタイプ

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    69税込76
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    書類やカードを保護するカードケース。広げやすく中身を出し入れがカンタンで、必要に応じて丸められるソフトタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。書類を出し入れしやすいように、ケースには切りかきをもうけています。ソフトタイプには、周囲3方が溶着でれています。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しない、オレフィン系素材を使用しています。※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
    材質40%再生樹脂(本体:40%再生オレフィン系樹脂)
  • 低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所

    低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製

    香取組製作所
    889税込978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。
    用途エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。種類扇状スプレーノズル
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ

    FIT-ONE
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】 I-VALUE

    IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】

    I-VALUE
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    圧力計接続用のジョイント
    材質黄銅呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボ

    FIT-ONE
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルエルボ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】 I-VALUE

    IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】

    I-VALUE
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    圧力計接続用のジョイント
    材質SUS316呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
  • メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8 千代田通商

    メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4337形状ユニバーサルエルボ質量(g)80使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8X3/8接続ねじ種類RXRc
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルー FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルー

    FIT-ONE
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルコネクタスルー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • フリーアングルFMタイプ Rc3/8・R3/8 千代田通商

    フリーアングルFMタイプ Rc3/8・R3/8

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-3412質量(g)76種類フリーアングル寸法L(mm)52.9有効断面積(mm2)25寸法A(mm)59.3寸法B(mm)19.5二面幅H1(mm)21二面幅H2(mm)19ねじ径T1R3/8ねじ径T2R3/8
  • フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ

    FIT-ONE
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状フィメイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R3/8 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R3/8

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0422材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR3/8アズワン品番61-3534-79
  • クイックシール継手 エルボ Φ12X8 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ12X8 呼びR3/8

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9279材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
  • プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ

    ニッタ
    539税込593
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    ねじの種類Rc
  • ニュードアストッパー MK(丸喜金属本社)

    ニュードアストッパー

    MK(丸喜金属本社)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    床に戸当を付けられない時などに最適です。扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます。
    用途ドアストッパーとして。付属品皿タッピングねじ4.0×25材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ幅(mm)26HL奥行(mm)317~550適合幅(mm)600~910適合扉高さ(mm)2500迄適合高さ(mm)2000迄カバー色HL適合扉厚(mm)25~45適合扉質量(kg)~20
  • 1/2"sq ソケットレンチセット エスコ

    1/2"sq ソケットレンチセット

    エスコ
    42,200税込46,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618R-3差込角(inch)1/2
  • クイックシール継手 チーズ Φ10X8 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ10X8 呼びR3/8

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9310材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8ねじの種類R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
  • DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ イマオコーポレーション

    DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    ノブ:レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
  • シャーシスペーサー 信和自動車工業

    シャーシスペーサー

    信和自動車工業
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質廃プラスチック長さ(m)2.5
  • 交流変換器 渡辺電機工業

    交流変換器

    渡辺電機工業
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • クイックシール継手 コネクタ Φ12X8 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ12X8 呼びR3/8

    TRUSCO
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9297材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
  • ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ

    ニッタ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • クイックシール継手 チーズ Φ12X8 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ12X8 呼びR3/8

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9260材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ10X8 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ10X8 呼びR3/8

    TRUSCO
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9292材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
  • 両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット 共立電子産業

    両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット

    共立電子産業
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
    電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
  • ゲージコック 第一計器

    ゲージコック

    第一計器
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用するユニオン式コック
    最高使用圧力(MPa)2使用流体液体
  • スイッチング電源AEAシリーズ コーセル

    スイッチング電源AEAシリーズ

    コーセル
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
    質量(kg)max:1使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)定格出力電力(W)600
  • クイックシール継手 コネクタ Φ10X8 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ10X8 呼びR3/8

    TRUSCO
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9316材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
  • R3/8”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R3/8”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-133形状ハーフユニオン
  • 粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS

    OSG(オーエスジー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • O型メートルパイプ 第一計器

    O型メートルパイプ

    第一計器
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    蒸気用に使用する放熱用タテ型パイプ
    最高使用圧力(MPa)0.5使用流体蒸気
  • PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/8-R3/8 フロンケミカル

    PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/8-R3/8

    フロンケミカル
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0520材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)3/8アズワン品番61-3535-03ねじサイズR3/8
  • 内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (L型) 住友電工ハードメタル

    内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (L型)

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スマートダンパー用コネクタ。L型。
    形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。ロング形AE-VMLは、大きな芯厚とウェブテーパにより工具剛性を向上、高能率側面切削を可能にします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)42・44
  • デッキ形2ハンドルシャワー(パイプ付) KVK

    デッキ形2ハンドルシャワー(パイプ付)

    KVK
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)300JIS規格JISB2061
  • ジョイント アズワン

    ジョイント

    アズワン
    12,800税込14,080
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状L字/同径
  • PTFE エルボーニップル R3/8×3/8 フロンケミカル

    PTFE エルボーニップル R3/8×3/8

    フロンケミカル
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    形状ニップル質量(g)20アズワン品番61-3534-14
  • ブラインドシェード ハイエース バン用 BRAHMS

    ブラインドシェード ハイエース バン用

    BRAHMS(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    メーカートヨタ車種ハイエースバン
...