カテゴリ

  • 作業工具(773)
  • 電気材料(82)
  • 溶接用品(25)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 整備工具・収納(21)
  • バッテリー・電装(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 切削工具(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 機構部品(8)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「8sq」の検索結果

1,044件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーシングケーブル(8sq) 清和工業

    アーシングケーブル(8sq)

    清和工業(35件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
    穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
  • 防水マキシヒューズホルダー8.0sq BRIDGE[自動車用品]

    防水マキシヒューズホルダー8.0sq

    BRIDGE[自動車用品]
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マキシヒューズ専用防水ホルダー。電装品の保護に。
    RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)8
  • 3/8sqビットアダプタ DEEN

    3/8sqビットアダプタ

    DEEN(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。
    差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 3/8sqソケットホルダー DEEN

    3/8sqソケットホルダー

    DEEN(2件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷
    3/8SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
    寸法(mm)収納可能サイズ:6~20寸法(幅W×高さH)(mm)337×77差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN(1件のレビュー)
    8,700税込9,570
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。
    全長(mm)275首振あり送り角度(°)3.6ヘッド高さ(mm)31.8差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)42.4ギア数100
  • 3/8sqアングルアダプタ DEEN

    3/8sqアングルアダプタ

    DEEN(3件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    差込角の角度を90°変換するアダプターです。 エクステンションバーなど、まっすぐ延長しただけでは回すことが困難なボルト・ナットへのアクセスの可能性を広げます。 1個で90°、2個+エクステンションバーでクランク型など自由に組み合わせができます。
    全長(mm)31.3差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    2,798税込3,078
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN
    7,500税込8,250
    1本
    当日出荷
    3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    全長(mm)155首振ありヘッド高さ(mm)31.2差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
  • 3/8sqソケットアダプタ DEEN

    3/8sqソケットアダプタ

    DEEN
    591税込650
    1個
    当日出荷
    電動インパクトドライバー用3/8sqアダプタです。
    差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN(1件のレビュー)
    8,400税込9,240
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    全長(mm)205首振ありヘッド高さ(mm)31.2差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
  • 3/8sqラチェットハンドル DEEN

    3/8sqラチェットハンドル

    DEEN
    6,200税込6,820
    1本
    当日出荷
    「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。 握ったときの重量バランスが良いと定評があります。 油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指~中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。
    全長(mm)180ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
  • 3/8sqエクステンションバー DEEN

    3/8sqエクステンションバー

    DEEN
    1,400税込1,540
    1本
    当日出荷
    50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。
    差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 3/8sqドライバーハンドル DEEN

    3/8sqドライバーハンドル

    DEEN(1件のレビュー)
    2,800税込3,080
    1本
    当日出荷
    真横に握ってトルクフルに回したり、グリップエンドを手のひらで包み込んで指先で早回しするなど、作業者のあらゆる握り方にもフィットしやすい形状のグリップを採用しています。 ソケットと組み合わせてドライバーハンドルとして使用するだけでなく、グリップエンドに付いている3/8sqの差込みを使ってラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。
    全長(mm)200差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 3/8sq. インパクトウエルドナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. インパクトウエルドナットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,898税込3,188特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8SQラチェットハンドル スナップオン(Snap-on)

    3/8SQラチェットハンドル

    スナップオン(Snap-on)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い
    用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。幅(mm)ヘッド:31.8厚さ(mm)ヘッド:14.3全長(mm)189差込角(sq.)3/8ギア数80枚
  • 3/8sqラチェットリング DEEN

    3/8sqラチェットリング

    DEEN
    4,000税込4,400
    1個
    当日出荷
    指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターを差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、13mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。
    仕様付属アダプター:3/8sq(DNGA3813)寸法(mm)(ギア)13全長(mm)33ヘッド高さ(mm)23.2差込角(sq.)9.5[3/8]ギア数72
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN
    7,500税込8,250
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
  • 3/8sq スピーダーハンドル エスコ

    3/8sq スピーダーハンドル

    エスコ
    9,780税込10,758
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8全長(mm)386.5エスコ品番EA617YR-5B
  • 10mm 3/8SQ ソケット エスコ

    10mm 3/8SQ ソケット

    エスコ
    369税込406特価
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)3/8対辺(mm)10エスコ品番EA617DJ-10全長(mm)25.0外径(Φmm)15.0
  • 3/8SQ スイベルヘッドラチェット スナップオン(Snap-on)

    3/8SQ スイベルヘッドラチェット

    スナップオン(Snap-on)
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷
    ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
    用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。全長(mm)323首振あり差込角(sq.)3/8ギア数100枚
  • 3/8sqアルミソケットレール DEEN

    3/8sqアルミソケットレール

    DEEN
    1,500税込1,650
    1本
    当日出荷
    DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。
    全長(mm)150差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数6
  • 24mm 3/8SQ ソケット エスコ

    24mm 3/8SQ ソケット

    エスコ
    689税込758特価
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)3/8対辺(mm)24エスコ品番EA617DJ-24全長(mm)28.5外径(Φmm)32.0
  • (3/8SQ)絶縁ソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)絶縁ソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    1000V絶縁ソケット。
    差込角(sq.)3/8
  • (3/8SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)スプラインソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    より高品質なHPQシリーズの3/8”SQスプラインソケット
    差込角(sq.)3/8
  • (3/8SQ)ロッキングアダプター STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)ロッキングアダプター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    3/8”SQソケット類の落下を防止に役立つアダプターです。ロックには1/8”六角レンチを使用します。(付属)
    差込角(inch)3/8全長(mm)52質量(g)57外径(Φmm)18
  • 3/8sq ラチェットハンドル エスコ

    3/8sq ラチェットハンドル

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8全長(mm)193エスコ品番EA617YR-14
  • USAG 3/8sqラチェットハンドル USAG

    USAG 3/8sqラチェットハンドル

    USAG
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    72本の歯と5°の作用角を持つモデル IP51認定の密閉メカニズム 新しい特許取得の爪により、標準のラチェットと比較して高い耐性を実現
    ギア数72枚全長(mm)180差込角(sq.)3/8
  • 3/8sqアルミソケットレール DEEN

    3/8sqアルミソケットレール

    DEEN
    1,700税込1,870
    1本
    当日出荷
    DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。
    全長(mm)190差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数8
  • (3/8SQ)ビットホルダー STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)ビットホルダー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    外径(mm)(ソケット)16.5全長(mm)32
  • 3/8sq ロッキングアダプター エスコ

    3/8sq ロッキングアダプター

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8エスコ品番EA617YR-4
  • 3/8sq ユニバーサルジョイント エスコ

    3/8sq ユニバーサルジョイント

    エスコ
    8,190税込9,009
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8エスコ品番EA617YR-3
  • 3/8sqアルミソケットレール DEEN

    3/8sqアルミソケットレール

    DEEN
    1,900税込2,090
    1本
    当日出荷
    DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。
    全長(mm)250差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数10
  • 3/8sq. インパクトエクステンションソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. インパクトエクステンションソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 17mm 3/8SQ ソケット エスコ

    17mm 3/8SQ ソケット

    エスコ
    399税込439特価
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)3/8対辺(mm)17エスコ品番EA617DJ-17全長(mm)26.0外径(Φmm)24.0仕上ミラー
  • (3/8SQ)フレックスラチェット STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)フレックスラチェット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷
    クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。3/8”SQのラチェットハンドル。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×28.2×27質量(g)350送り角度(°)4.5ギア数80
  • 3/8sq ヘクスローブビット ソケット エスコ

    3/8sq ヘクスローブビット ソケット

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    先端形状ヘクスローブ差込角(inch)3/8エスコ品番EA618BZ-5
  • (3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    規格DIN EN/IEC 60900基準
  • 3/8sq. インパクト12角ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. インパクト12角ソケット(薄肉)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • (3/8SQ)セミディープソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)セミディープソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
    AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQセミディープソケット
    差込角(sq.)3/8タイプ12角
  • 21mm 3/8SQ ソケット エスコ

    21mm 3/8SQ ソケット

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8対辺(mm)21エスコ品番EA617DJ-21全長(mm)28.5外径(Φmm)28.0
...