カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(672)
    • 駆動制御関連機器(2)
  • 切削工具(28)
    • タップ(18)
  • メカニカル部品(44)
    • Vベルト(省エネ)(10)
  • 制御機器(2,383)
    • 受動部品その他関連用品(159)
  • 農業機械(381)
  • 自動車純正部品(331)
  • パソコン/周辺機器(220)
  • 測定用品(112)
  • 電動工具(103)
  • 電気材料(80)
  • バイク部品(78)
  • 自動車補修部品(69)
  • バイク純正部品(61)
  • オフィス家具(53)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 家電(36)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 作業服(33)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 整備工具・収納(28)
  • 作業工具(28)
  • 物流用品(27)
  • 学童・教育用品(26)
  • バッテリー・電装(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 防犯用品(15)
  • カー用品(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 防災用品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 溶接用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 完成車(7)
  • 空圧工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 事務用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「8v1」の検索結果

5,153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (PY8V1)ガスケット,EX.マニホールド MAZDA(マツダ)

    (PY8V1)ガスケット,EX.マニホールド

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • SOCKET COMP   37619MZ8V01 ホンダ

    SOCKET COMP 37619MZ8V01

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • SPEEDOMETER COMP   37210MZ8V01 ホンダ

    SPEEDOMETER COMP 37210MZ8V01

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • SPEEDOMETER ASSY   37200MZ8V01 ホンダ

    SPEEDOMETER ASSY 37200MZ8V01

    ホンダ
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
  • LIGHT ASSY,HEAD   33100MZ8V01 ホンダ

    LIGHT ASSY,HEAD 33100MZ8V01

    ホンダ
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
  • RIM COMP.HEAD LIG   33101MZ8V01 ホンダ

    RIM COMP.HEAD LIG 33101MZ8V01

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • SCREW M5X10   33104MZ8V01 ホンダ

    SCREW M5X10 33104MZ8V01

    ホンダ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-08V-1 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-08V-1

    JST(日本圧着端子製造)
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)22.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数8シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット(10個)
    当日出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(400本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
  • リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)

    IBS
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)

    IBS
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • ベスト 二次元調整戸車 V型 BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 二次元調整戸車 V型

    BEST(ベスト)[金物](10件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)25タイプV型適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm適合レールV型フラットレール(No.945、946)
  • 10.8Vバッテリーパック SK11

    10.8Vバッテリーパック

    SK11(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
    用途交換用バッテリーパック。長さ(mm)80幅(mm)50高さ(mm)50本体質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×50バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)1500
  • エクステンションレンチ Tite-Reach

    エクステンションレンチ

    Tite-Reach
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    付属品:3/8" プロエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター、3/8" - 1/2" アダプター。農場や作業現場での毎日の使用に耐えられるように設計されています。自分のソケットやソケットレンチと組み合わせて使用できます。どちらの面でも使用できる多用途な設計です。10インチの延長機能で作業がしやすく、時間と手のひらを守ります。インパクトドライバーと組み合わせることで、作業をさらに効率よく行えます。
    用途農場や作業現場での使用・狭い場所でのボルト・ナットの取り付け・取り外し仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):400、トルク性能 (ft/lbs):125材質ダイカストアルミニウム質量(g)635寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×45×29ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)3/8定格トルク(N・m)169寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11.75×1.8×1
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    15,980税込17,578
    1箱(400本×40巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
  • 18Vコードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ)

    18Vコードレスクリーナー

    BOSCH(ボッシュ)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
    用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に風量(m3/min)0.6真空度(hPa)60
  • 真空用テンプ・プレート 8点表示 Wahl(ウォール)

    真空用テンプ・プレート 8点表示

    Wahl(ウォール)
    9,898税込10,888
    1ケース(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    エッチング、スパッタリング、その他真空内温度測定に。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー。裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます) カプトンの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮。貼り付け精度向上。すべてのレンジにカプトンフィルム使用。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー。すべてのレンジにカプトンフィルム使用。
    用途・半導体製造装置のウエハの実温測定・LCD製造装置における硝子基板の温度測定・真空装置の内部治具の温度測定外形寸法(mm)10×38寸法(幅W×高さH)(mm)38×10表示8点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-8V-10 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】ウェッジプーリー WEG-8V-10 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    278,294税込306,123
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    軸穴径(mm)59~205溝数10溝の形8VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 18V電源アダプター KC

    18V電源アダプター

    KC
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    KC 18V ACアダプター 1000mA センターマイナス仕様 AD18V/1A。・出力電圧:DC18V。・電流容量:1000mA(1A)。・入力:100-240V 50/60Hz 0.5A。・ケーブル長さ:150mm
  • 電子ディスクサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ディスクサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    作業に合わせた回転数が選べる ダイヤル式無段変速機構付!
    電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])1500~4800コード長さ(m)2心・2.5サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180
  • オリジナルプラグ1列タイプ XG8 Aratas(旧:omron)

    オリジナルプラグ1列タイプ XG8

    Aratas(旧:omron)
    139税込153
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ。種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。独自の生産方式の採用により低価格を実現。ストレート端子プラグはご希望の極数に容易に分極可能。スルーホール径Φ0.8に対応。
    規格RoHS適合、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC650V、1min(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)材質(ベース)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)
  • 細幅Vベルト 8 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 8 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別8V
  • 逆止付立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止付立形ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様下給水用材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75
  • エコビュートインク#928 マーキングマン

    エコビュートインク#928

    マーキングマン
    7,598税込8,358
    1本(250mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    顔料インクによる鮮明な発色と高い耐光性を備えており、固着力も優れています。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
    用途顔料インクの優れた発色により、濃い素材色のゴム材や樹脂、金属等に最適。製品、木材等へのマーキングにも対応。多色で識別マーキング。適合材ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・ガラス・木材・ゴム・布・革・コート紙RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間30-60秒繰り返し・詰め替え対応
  • 自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途黄銅の加工
  • SPプーリー SP8V NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPプーリー SP8V

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    599,800税込659,780
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類SPプーリーddデータム径(Φmm)-
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ

    CKD
    2,325税込2,558
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • ステンレスステッカー ケーブルクリップ 屋外用 10個入 オーム電機

    ステンレスステッカー ケーブルクリップ 屋外用 10個入

    オーム電機
    569税込626
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    サビに強いステンレス(SUS304)を使用したステッカーです。 電線をしっかりと支持します。 耐候・耐熱性に優れた特殊アクリルの両面テープを使用。 屋外使用にも適しています。 RoHS適合品です。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、両面テープ/基材(特殊アクリル)、粘着剤(アクリル系)
  • 観葉植物 FRAME ミドリエデザイン

    観葉植物 FRAME

    ミドリエデザイン(2件のレビュー)
    4,800税込5,280
    1個
    3日以内出荷
    ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。
    用途絵画や写真のように、壁に植物を飾ることが出来ます。付属品専用ピン質量(kg)1材質(フレーム)ABS樹脂設置場所壁掛け用/卓上用寸法(縦×横×奥行)(mm)192×187×48
  • 10.8Vパームサンダー本体 SK11

    10.8Vパームサンダー本体

    SK11(3件のレビュー)
    4,888税込5,377
    1台
    当日出荷
    毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
    用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)長さ(mm)約170幅(mm)約95質量(kg)約770(バッテリー含む)高さ(mm)105(バッテリ含む)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)135ストローク数(min-1[回/分])22000モーター電圧(V)10.8オービットダイヤ(mm)約1.0
  • 純正 インクカートリッジ エプソン SC18 EPSON

    純正 インクカートリッジ エプソン SC18

    EPSON
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    種別純正品適合機種メーカーEPSON対応機種SC-P7550、SC-P9550
  • 1000V絶縁強力型ペンチ 180mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁強力型ペンチ 180mm

    BAHCO(バーコ)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番497-9206全長(mm)180質量(g)348
  • コードレスブロワ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスブロワ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷
    軽量、コンパクトデザインで抜群の操作性です。2段階の速度切り替え。豊富なアクセサリーで多様な作業に対応します。ケミカルアンカー下穴清掃用アダプター標準付属です。
    用途清掃、吹き飛ばし作業質量(kg)1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)523×205×136風量(m3/min)低速時1.5、高速時2.0風速(m/s)低速時55、高速時75回転数(min-1[回/分])低速時13000、高速時17000
  • (31638)ファンベルト ホンダ

    (31638)ファンベルト

    ホンダ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
...