カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「8v1800」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
細幅Vベルト 8 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 8 V シリーズDONGIL RUBBER BELT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別8V関連資料(0.77MB)
e-POWER ウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルトe-POWER ウエッジベルト 8V形三ツ星ベルト
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。
ベルト形8Vベルト上幅(mm)25.5ベルト高さ(mm)23材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト角度(°)40
マックスターマルチウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 8V形三ツ星ベルト
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形8V
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
スーパータイマMS4Sシリーズ 富士電機スーパータイマMS4Sシリーズ富士電機
7,398税込8,138
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズDIN48×48質量(g)約100種類スーパータイマ取付方式表面、埋込耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間接続方式プラグイン絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露なきこと)耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)許容相対湿度(%)35~85(氷結、結露なきこと)許容電圧変動85~110%Vn定格通電電流(A)5寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×81.5電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)耐電圧(V/min)充電部と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz・制御出力と操作回路間:AC2000 50/60Hz・非連続接点部間:AC1000 50/60Hz耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
859税込945
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ドライバードリル(赤/充電式) エスコドライバードリル(赤/充電式)エスコ
109,700税込120,670
1台
翌日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化し、穴あけが粘り強く、速くなりました。 「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載 使い勝手を大幅に向上した新設計ケース タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。 二段変速、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:32N・m、高速:12N・m●チャック能力:1.5~13mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:低速:30~530回rpm、高速:70~1,800rpm●能力:鉄鋼:Φ13mm、木工:Φ38mm、木ねじ:8mm、テクス:Φ6×2.3mm、コアドリル:80mm●サイズ:189×68×254(H)m●重量:2.0kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケースアズワン品番65-2227-36
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
189税込208
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
CS ポータブルウォームライトtype2 CAPTAIN STAGCS ポータブルウォームライトtype2CAPTAIN STAG
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
テントをやさしく照らす吊り下げ式ライト。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。アウトドアはもちろん、日常生活の様々なシーンで使えます。マグネット付きなのでスチール製(鉄製)フレーム等に取り付け可能。マグネットでテント生地を挟んで使用できます。フック付なので、吊り下げて使用できます。収納袋は広げて、マグネットで挟めばシェードになります。吊るすだけではなく、テーブルの上に置いてテント内を明るく照らしたり、就寝前の常夜灯としても使えます。収納袋に入れて持ち歩き可能。足元を照らせます。充電式で繰り返し使用が可能。
セット内容本体、収納袋、Type-C USBケーブル 各1個材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル(アルミ蒸着)カーキ質量(g)120(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×7060(ハンドル含まず)連続使用時間(時間)(約)HIGHモード=7、LOWモード=14、FLASHモード=7※使用状況により異なります。光源チップ型LED(発光ダイオード)8個、電源:リチウムイオン電池1800mAh/3.7V充電時間(時間)6明るさHIGHモード=180、LOWモード=100
防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 オーム電機防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式オーム電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
リチウム充電池式なので繰り返し使えます 使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します 高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます 検知範囲は最大約180°、最長約15m 光源色は昼光色 点灯時間は約5~20秒で調節可能 保護等級はIP55の防じん防噴流形 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます 別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます
保護等級IP55(防じん防噴流形使用周囲温度(℃)-20~+45灯数1電球の種類昼光色LED
コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダーBOSCH(ボッシュ)
58,980税込64,878
1台ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
BITURBOシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。180mmクラスで軽量コンパクトです。充実の安全機能:キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバー。4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。
用途各種金属等への切断・研磨・研削。錆び落とし。質量(kg)2.8定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×309×114砥石径(Φmm)180スピンドル径M14×2砥石取付穴径(Φmm)22
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc 1808 (4520M) C1808V104KBRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc 1808 (4520M) C1808V104KBRACTUKEMET
1,598税込1,758
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様パッケージ/ケース 1808 (4520M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 4.7 2 2mm長さ 4.7mm奥行き 2mm高さ 2mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Max +125℃Kemet 1808 Arcshield MLCC シリーズ定格電圧(V)630dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
CIO Portable Bath Speaker ブラック CIOCIO Portable Bath Speaker ブラックCIO
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
マグネット吸着するワイヤレス防水スピーカー Bluetooth IPX7 防水 お風呂 8時間再生 ワイヤレス充電 USB-C充電 マルチポイント接続 複数台接続 2台でステレオ再生可能マグネットで吸着する防水スピーカー 安心の防水性 置くだけのワイヤレス充電に対応マグネット吸着で様々な場所で音楽を楽しむ マルチポイント接続 複数台連動可能8時間の連続再生も可能な長持ちバッテリー
付属品・取扱説明書・充電用ケーブル(USB-C to USB-C)0.5m寸法(mm)Φ70 × 50質量(g)約 160その他の機能TWSモード:2台接続、Auracastモード:最大8台接続、使用環境温度:-5℃~55℃バッテリーバッテリータイプ:リチウムイオン、電圧・容量:3.7V 1800mAh、最大再生時間:約8時間(音量50%時)、充電方法:ワイヤレス充電・USB-Cポート、入力:Qi2:最大5W・USB-C:5V 1A 最大5W、充電時間:約3時間(電源オフ時)防塵防水性能IPX7スピーカーユニット構成:シングル、ユニット:直径36mm(4Ω)、最大出力:6W、S/N比:80db以下、再生周波数帯:80-20000HzBluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、使用周波数帯域:2.4GHz帯域、通信方式:BR/EDR Bluetooth、変調方式:GFSK,π/4 DQPSK,8DPSK、通信距離:最大30m(遮蔽物・電波環境により異なる)、対応プロファイル:A2DP1.4・AVRCP1.6、対応コーデック:SBC・AAC
CIO Portable Bath Speaker ホワイト CIOCIO Portable Bath Speaker ホワイトCIO
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
マグネット吸着するワイヤレス防水スピーカー Bluetooth IPX7 防水 お風呂 8時間再生 ワイヤレス充電 USB-C充電 マルチポイント接続 複数台接続 2台でステレオ再生可能マグネットで吸着する防水スピーカー 安心の防水性 置くだけのワイヤレス充電に対応マグネット吸着で様々な場所で音楽を楽しむ マルチポイント接続 複数台連動可能8時間の連続再生も可能な長持ちバッテリー
付属品・取扱説明書・充電用ケーブル(USB-C to USB-C)0.5m寸法(mm)Φ70 × 50質量(g)約 160その他の機能TWSモード:2台接続、Auracastモード:最大8台接続、使用環境温度:-5℃~55℃バッテリーバッテリータイプ:リチウムイオン、電圧・容量:3.7V 1800mAh、最大再生時間:約8時間(音量50%時)、充電方法:ワイヤレス充電・USB-Cポート、入力:Qi2:最大5W・USB-C:5V 1A 最大5W、充電時間:約3時間(電源オフ時)防塵防水性能IPX7スピーカーユニット構成:シングル、ユニット:直径36mm(4Ω)、最大出力:6W、S/N比:80db以下、再生周波数帯:80-20000HzBluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、使用周波数帯域:2.4GHz帯域、通信方式:BR/EDR Bluetooth、変調方式:GFSK,π/4 DQPSK,8DPSK、通信距離:最大30m(遮蔽物・電波環境により異なる)、対応プロファイル:A2DP1.4・AVRCP1.6、対応コーデック:SBC・AAC
ペンダント8畳用 Panasonic(パナソニック)ペンダント8畳用Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井吊下型、引掛シーリング方式【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、コード140cm収納可能、コードハンガー付、引掛シーリング方式、コード収納型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:400~1800 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井吊下型・引掛シーリング方式電圧(V)100消費電力(W)30.9色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色)光束(Lm)3500光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)昼光色83、電球色83調光の可否適用畳数~8畳調色の可否
RS Pro 磁気ブザー, 8V dc, 85dB RS PRORS Pro 磁気ブザー, 8V dc, 85dBRS PRO
1,698税込1,868
1袋(2個)
5日以内出荷
仕様サウンドレベル = 85dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部寸法 = 16 (Dia.) x 14mm供給電流 = 30mA直径 = 16mm高さ = 14mm最大周波数 = 2.8kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 8V dc最小周波数 = 1800Hz最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 4V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セット ナリカ教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セットナリカ
22,500税込24,750
1セット
8日以内出荷
生きた小さな生物を観察しよう!教育版のスマート顕微鏡DDL-M1Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M1A:【倍率】~400×、【静止画/動画解像度】640×480/1280×720、【静止画フォーマット】JPG/PNG、【動画フォーマット】MP4、【照明】LED照明 上部/下部 明るさ調整可、【合焦範囲】10~40mm、【フォーカスモード】手動、【使用モード】ハンドル/デスクトップ、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wifi/Type-Cケーブル、【Wifi距離】約5メートル、【電源】内蔵リチウムバッテリー(台座1800mAg、チューブ700mAh)、【充電】Type-C DC5V 1A、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、PMMA、【付属品】マイクロスコープチューブ×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1セット内容スマート顕微鏡DDL-M1A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
USB充電式殺虫ライト ウィキャンUSB充電式殺虫ライトウィキャン
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
社会問題にもなりつつある蚊を、殺虫剤や蚊取線香などを使わずに捕えるグッズです コンパクトな大きさで、キャンプなどの屋外活動での使用がオススメ 電撃殺虫機能に加え、照明灯機能も装備 屋外での使用がしやすいよう、底部分には吊り下げができるフックを装備 ※殺虫の成果は、周りに蚊を引き寄せやすいモノが他にあるか等の設置環境などによります
仕様●サイズ:Φ10×H15cm●材質:ABS・PC●電源:USB、入力/USB DC5V 1000mAh、出力/5W(照明用2W+殺傷用3W)●電圧:1000V●バッテリー:3.7V/1800mAh(18650リチウム電池)●防滴:IP44●色:ブラック●備品:付属充電ケーブル、掃除ブラシ×各1●使用時間の目安:殺虫のみ/8h、ライトのみ/9h、殺虫+ライト/5h(バッテリー状態による)アズワン品番68-4067-26
スーパータイマMS4Sシリーズ 熱帯湿地仕様 富士電機スーパータイマMS4Sシリーズ 熱帯湿地仕様富士電機
6,898税込7,588
1個
11日以内出荷
仕様熱帯湿地仕様質量(g)約100耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間電圧許容変動85~110%Vn絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)許容相対湿度(%)35~85RH(ただし、氷結、結露なきこと)電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
IC AMP CURRENT FEEDBACK SOT23-5 Texas InstrumentsIC AMP CURRENT FEEDBACK SOT23-5Texas Instruments
549税込604
1個
13日以内出荷
IC AMP CURRENT FEEDBACK SOT23-5
仕様●用途:電流帰還●出力タイプ:-●回路数:1●帯域幅-3db:400MHz●スルーレート:1800V/μs●電流 - 供給:5.6mA●電流 - 出力/チャンネル:70mA●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):8V~12.5V、±4V~6.25V●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-47