カテゴリ

  • オフィス家具(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 作業工具(17)
  • 電気材料(12)
  • 切削工具(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(6)
  • 物流用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 農業機械(3)
  • 測定用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8wc」の検索結果

関連キーワード
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電器DC18WC マキタ

    充電器DC18WC

    マキタ
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    長さ(mm)110幅(mm)137質量(kg)0.4高さ(mm)67出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流2.1入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約40から160(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)54適合バッテリーマキタLi-ionバッテリ18V/14.4V用充電器
  • ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型) ネグロス電工

    ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(20個)
    当日出荷
    36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    材質電気亜鉛めっき(C)
  • 918 防災面Wプレート付 日本光器製作所(NIKKO)

    918 防災面Wプレート付

    日本光器製作所(NIKKO)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。 正面が平らな角型レンズ。Wプレート付。
    質量(g)約290タイプ安全帽取付種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
  • ケーブル支持金具 吊ボルト用 ネグロス電工

    ケーブル支持金具 吊ボルト用

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    819税込901
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。寸法D(mm)65材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9表面処理ダクロタイズド塗装
  • 吊りボルト・一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト・一般形鋼用

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1セット(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
  • ZEROSHOCKタブレット 8インチ(LZ-WC08/W2)用 ハンドストラップ エレコム

    ZEROSHOCKタブレット 8インチ(LZ-WC08/W2)用 ハンドストラップ

    エレコム
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    片手でのタブレット操作も安心!幅広ベルトでタブレットを持つ手をしっかりホールドする、ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC(LZ-WC08/W2)用ハンドストラップです。 タブレットの落下を防ぎ、安定して操作ができるので、片手でも快適に作業が行えます。 ストラップがカメラを覆わないので、装着したままでもカメラ撮影やストロボライトが使えます。 面ファスナーでベルトの長さが変えられるので、手の厚みに合わせて調節可能です。 タッチペンを収納できる便利なペンホルダーが2カ所ついています。「ポケットに入れたままペンを紛失した…」という事態を防ぎます。 タブレット裏面の4カ所にネジで取り付けるので、脱落の心配が少なく安心して使用できます。 予備のネジ(2本)とプラスドライバーが付属しています。 ※本製品はLZ-WC08/W2専用です。他の機種では使用できません。 ※本製品を使用しての事故や衣類および機器本体の破損や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 ※ネジが緩んだ状態で使用しないでください。製品のぐらつきや脱落などの原因となるため、しっかりとネジを締めた状態で使用してください。 ※本製品を安全に使用していただくために、ネジに緩みがないか日常点検をお願いします。点検を怠ると、ストラップの脱落や落下事故の原因になります。 ※使用しているうちに、タブレットに固定しているベルト部分が緩くなる場合があります。その際はハンドベルト裏側にある面ファスナーで締め直して使用してください。 ※本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 ※本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。 ※水に濡れたまま放置するとカビや変色、色移り、サビの原因になるので、水に濡れた場合はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。 ※本製品を装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。本製品のストラップが切れる可能性があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    セット内容ハンドストラップ、プラスドライバー、ネジ×6材質PVCブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×20×140対応機種LZ-WC08/W2
  • ネグロック(吊りボルト・丸鋼用) ネグロス電工

    ネグロック(吊りボルト・丸鋼用)

    ネグロス電工
    5,898税込6,488
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    仕様E寸法D(mm)95表面処理電気亜鉛めっき(C)丸鋼使用可能範囲(Φmm)9、12適合吊りボルトW3/8、W1/2
  • ケーブル支持金具吊りボルト用 ネグロス電工

    ケーブル支持金具吊りボルト用

    ネグロス電工
    619税込681
    1個
    当日出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    適合吊りボルトW3/8、W1/2兼用材質ステンレス鋼寸法D(mm)95
  • 吊りボルト・一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト・一般形鋼用

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    フック部のセパレーター樹脂カバーにより、ケーブルを分けて支持することができます。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの併用で一般形鋼へのケーブル支持ができます。
  • プラスチックボックス 内外電機

    プラスチックボックス

    内外電機(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mm
  • 長寿命クリア電球 ELPA

    長寿命クリア電球

    ELPA(5件のレビュー)
    198税込218
    1個
    当日出荷
    寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球です。
    口金E26電球の種類クリア電球定格電圧(V)100クリア定格寿命(時間)約2000エコロジー商品長寿命
  • レバーハンドル TOTO

    レバーハンドル

    TOTO
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    4,420税込4,862
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ZEROSHOCKタブレット 8インチ(LZ-WC08/W2用) 専用フィルム 衝撃吸収 反射防止 抗菌 エレコム

    ZEROSHOCKタブレット 8インチ(LZ-WC08/W2用) 専用フィルム 衝撃吸収 反射防止 抗菌

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する抗菌、反射防止タイプのZEROSHOCK TABLET SLIM用衝撃吸収フィルムです。
    付属品ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1セット内容液晶保護フィルム(耐衝撃、抗菌、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)8(ワイド)対応機種LZ-WC08/W2機能抗菌加工あり取付け方法自己吸着入数1枚
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 吊りボルト・丸鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト・丸鋼用

    ネグロス電工
    7,998税込8,798
    1パック(20個)
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • 一般形鋼用ケーブル支持金具 ネグロス電工

    一般形鋼用ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    □-PH1T-W3との組み合わせで、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
  • 0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    端子形状棒形全長(mm)17種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538WC-7
  • 0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    端子形状棒形全長(mm)15種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538WC-2
  • 0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    端子形状棒形全長(mm)13種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538WC-1
  • 0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    端子形状棒形全長(mm)15種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538WC-6
  • 単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 200形

    NSK(日本精工)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E シールド

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • 0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    端子形状棒形全長(mm)19種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538WC-8
  • 3/8"sqx19mm ソケット エスコ

    3/8"sqx19mm ソケット

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WC-19
  • 3/8"sqx 8mm ソケット エスコ

    3/8"sqx 8mm ソケット

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WC-8
  • 0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    端子形状棒形全長(mm)15種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538WC-3
  • 隅切角小皿 マルケイ(国際化工)

    隅切角小皿

    マルケイ(国際化工)
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    先進の"シンプルモダン"、スタイリッシュにテーブルを演出。
    材質メラミン樹脂ホワイトC高さ(mm)18短辺(mm)113長辺(mm)113耐熱温度(℃)120食器の種類洋食器
  • 3/8"sqx18mm ソケット エスコ

    3/8"sqx18mm ソケット

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WC-18
  • 3/8"sqx11mm ソケット エスコ

    3/8"sqx11mm ソケット

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WC-11
  • 3/8"sqx10mm ソケット エスコ

    3/8"sqx10mm ソケット

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WC-10
  • 1.5 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    1.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    端子形状棒形全長(mm)20種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538WC-17
  • 1.5 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    1.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    端子形状棒形全長(mm)16種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538WC-16
  • 1.0 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    1.0 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    端子形状棒形全長(mm)15種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538WC-11
  • クリスタ 飯碗 マルケイ(国際化工)

    クリスタ 飯碗

    マルケイ(国際化工)
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質MF食器の種類和食器
  • 3/8"sqx22mm ソケット エスコ

    3/8"sqx22mm ソケット

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WC-22
  • 3/8"sqx21mm ソケット エスコ

    3/8"sqx21mm ソケット

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WC-21
  • 3/8"sqx17mm ソケット エスコ

    3/8"sqx17mm ソケット

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WC-17
  • 3/8"sqx15mm ソケット エスコ

    3/8"sqx15mm ソケット

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WC-15
  • 3/8"sqx14mm ソケット エスコ

    3/8"sqx14mm ソケット

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WC-14