カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,421)
  • 切削工具(390)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
  • 農業機械(191)
  • 油圧機器・油圧ホース(141)
  • 制御機器(108)
  • 機構部品(94)
  • FA担当者のオススメ新商品(84)
  • 測定用品(82)
  • 物流用品(77)
  • 作業工具(61)
  • バイク部品(53)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • メカニカル部品(36)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 保管用品(19)
  • テープ(18)
  • 建築金物(14)
  • 研磨材(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 電気材料(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 家電(9)
  • エンジン工具(9)
  • 空圧工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 事務用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • カー用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 電動工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)

「8x25」の検索結果

3,138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長穴ポンチ(タケダ用)8X25mm ミエラセン

    長穴ポンチ(タケダ用)8X25mm

    ミエラセン
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
    用途大型ポンチングマシンにセットして使用仕様長穴ポンチ(タケダ用)8×25mmトラスコ品番853-4696材質炭素鋼(SK-3)質量(g)350
  • 長穴ダイス(昭和精工用)8X25mm ミエラセン

    長穴ダイス(昭和精工用)8X25mm

    ミエラセン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。
    仕様長穴ダイス(昭和精工用)8×25mmトラスコ品番853-4675材質炭素鋼(SK-3)質量(g)250
  • 長穴ポンチ(藤村用)8X25mm ミエラセン

    長穴ポンチ(藤村用)8X25mm

    ミエラセン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
    用途大型ポンチングマシンにセットして使用仕様長穴ポンチ(藤村用)8×25mmトラスコ品番853-4694材質炭素鋼(SK-3)質量(g)350
  • 長穴ポンチ(昭和精工用)8X25mm ミエラセン

    長穴ポンチ(昭和精工用)8X25mm

    ミエラセン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。
    用途大型ポンチングマシンにセットして使用仕様長穴ポンチ(昭和精工用)8×25mmトラスコ品番853-4695材質炭素鋼(SK-3)質量(g)350
  • 長穴ダイス(タケダ・藤村用)8X25mm ミエラセン

    長穴ダイス(タケダ・藤村用)8X25mm

    ミエラセン
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。
    仕様長穴ダイス(タケダ・藤村用)8×25mmトラスコ品番853-4676材質炭素鋼(SK-3)質量(g)250
  • 3カ-W10.9CAP P=4(オカイ8X25P=4(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=4(オカイ8X25P=4(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)25寸法(mm)D:16×t1:1.2ピッチ(mm)1.25寸法d(mm)14.5寸法a(mm)8.4寸法t(mm)2寸法T(mm)4寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8
  • 3カ-W10.9CAP P=1(オカイ8X25P=1(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=1(オカイ8X25P=1(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X25P=2(NBI 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X25P=2(NBI

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
  • 3カ-W10.9CAP I=3(NBI8X25I=3(NBI 大阪魂

    3カ-W10.9CAP I=3(NBI8X25I=3(NBI

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法d(mm)14.5寸法T(mm)4寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:8.4平座金D:17×t1:1.6(SUS D:17×t1:1.5)
  • 3カ-W10.9CAP P=2(オカイ8X25P=2(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=2(オカイ8X25P=2(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
  • T 8x25mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 8x25mm [Torx]ドライバービット

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT8エスコ品番EA611GL-8先端形状トルクス本数1
  • ボルト,ソケツト,8X25 Kawasaki

    ボルト,ソケツト,8X25

    Kawasaki
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92151-1081
  • ボルトワッシヤー 8X25 ホンダ

    ボルトワッシヤー 8X25

    ホンダ
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
  • 双眼鏡 トラベライトVI 8x25 CF Nikon(ニコン)

    双眼鏡 トラベライトVI 8x25 CF

    Nikon(ニコン)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量で操作性に優れ、携帯に便利な双眼鏡。ニコン独自の光学系により、明るくシャープな見え味を実現。コンサート、スポーツ観戦や旅行、バードウォッチングまで幅広く活躍します。接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味を実現。大きなピントリングの採用により、ピント合わせの操作性が向上。ボディは軽量かつ耐久性のあるカーボンファイバー入りプラスチック素材。
    付属品目当てL ACR、目当てR ACQ、接眼キャップ ECS、トラベライトV ケース CBM質量(g)265倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)25寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)115×118×541000m先の視野(m)98明るさ9.6ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)14実視界(°)5.6
  • 8x25mm/M3 ストレートピン エスコ

    8x25mm/M3 ストレートピン

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-12材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)3寸法DM3
  • M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ エスコ

    M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-64材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)33取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)33ねじの呼びM8表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
  • SW8x25WP ビクセン

    SW8x25WP

    ビクセン
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    超広角 × ハイアイポイントで唯一無二の感動体験!。これまでの「超広角双眼鏡」は、アイレリーフ(目とレンズの距離)が短く、広角ではない双眼鏡と比べると覗きにくい設計となっていました。「超広角視界をもっと快適に楽しんでいただきたい」そんな想いを実現するために、SW 8×25WPは光学設計を工夫し、超広角とロングアイレリーフを両立しました。SW 8×25WPを覗くと、まるですぐそこにステージや舞台があるかのような、リアルな世界観に没入できます。超広角のため、コンサートはもちろん、歌劇やミュージカルなどにもぴったり。さらに、アウトドアや野外フェスでも安心の防水設計。唯一無二の感動体験、超広角によるあなただけの特別な視界をお楽しみください。
    付属品主要:ソフトケース、ロープストラップ、接眼キャップ(一対型)、取扱説明書材質プリズム:BaK4幅(mm)眼:45~70タイプポロプリズム+ミラー倍率8倍本体質量(g)333寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×107×53.5(除・突起部)対応三脚取付:不可コーティングPFMコート視界1000m先:164m、見掛:75.2°(旧JIS規格)、見掛:66.7°最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)25明るさ9.6防水性防水ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)18.3実視界(°)9.4
  • ソケットフランジ M8X25 ベビーフェイス

    ソケットフランジ M8X25

    ベビーフェイス
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    --。6mm又は8mmのキャップボルト用ソケットフランジです。 このスプール(糸巻き)タイプは、荷掛けフックの代用やアクセサリー等に様々な場所に使用出来ます。
  • Φ 8x25mm 強力マグネット(2本) エスコ

    Φ 8x25mm 強力マグネット(2本)

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-25材質Alnico5寸法(mm)Φ8×25吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下
  • M8x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M8x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AY-82
  • M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー エスコ

    M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-203高さ(mm)36ねじサイズM8×25mm
  • ボルト,ソケツト,8X25  92154-4432 Kawasaki

    ボルト,ソケツト,8X25 92154-4432

    Kawasaki
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92154-4432
  • (90140)ボルトワッシャー 8X25 ホンダ

    (90140)ボルトワッシャー 8X25

    ホンダ
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
  • M8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-123形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
  • M8x25mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコ

    M8x25mmフランジソケット(ステンレス/2本)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス仕様並目ねじサイズM8×25mm
  • M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-86材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • M8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-123形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
  • ボルト,フランジ,8X25  92154-0515 Kawasaki

    ボルト,フランジ,8X25 92154-0515

    Kawasaki
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92154-0515
  • ボルト,8X25  92002-1438 Kawasaki

    ボルト,8X25 92002-1438

    Kawasaki
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92002-1438
  • 30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BY-32材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス(SUS303)
  • 8x25x10mm スリットカラー(SUS304) エスコ

    8x25x10mm スリットカラー(SUS304)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)25幅(mm)10仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-23
  • M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-90材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)27取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • ボルト,ソケツト,8X25 92153-1642 Kawasaki

    ボルト,ソケツト,8X25 92153-1642

    Kawasaki
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92153-1642
  • M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-91材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)スチール
  • ボルト,ソケツト,8X25 92154-1485 Kawasaki

    ボルト,ソケツト,8X25 92154-1485

    Kawasaki
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92154-1485
  • トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角6.35xE8x25L NAC(長堀工業)

    トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角6.35xE8x25L

    NAC(長堀工業)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    差込角(mm)6.35サイズE8先端形状E型トルクストラスコ品番853-1645全長(mm)25質量(g)22
  • ボルトM8X25 BIGM(丸山製作所)

    ボルトM8X25

    BIGM(丸山製作所)
    38税込42
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボルトM8X25図解NoMF-653 フレーム,エンジン部品_No.11、MF-651 フレーム部品_No.13、MGA136 エンジン取付,燃料タンク部品_No.9、MGA136 エンジン取付,燃料タンク部品_No.20、MF-653 フレーム,エンジン部品_No.18、MGA135 エンジン取付,燃料タンク部品_No.9、MGA135 エンジン取付,燃料タンク部品_No.20、MGA165 エンジン取付部品_No.14、MGA136 リヤフェンダ,シート部品_No.5、MGA133 エンジン取付,燃料タンク部品_No.19、MF-653 ハンマーナイフ(1)部品_No.20、MGA135 リヤフェンダ,シート部品_No.5、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.18、MGA165 エンジン取付部品_No.8、MDA-1A トウサイキット部品_No.5、MGA133 カバー(2)部品_No.12、MF-653 伝導関係部品_No.9
  • M8x25mm/40x15.5mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x25mm/40x15.5mm 雄ねじノブ

    エスコ
    525税込578
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-114材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)40表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)17寸法C(mm)15.5取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-23形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振
  • M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ) エスコ

    M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ)

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズM8×25mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-23寸法A(mm)67寸法D(mm)16寸法B(mm)37
...
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
"8x25" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷