SW8x25WP
超広角 × ハイアイポイントで唯一無二の感動体験!
これまでの「超広角双眼鏡」は、アイレリーフ(目とレンズの距離)が短く、広角ではない双眼鏡と比べると覗きにくい設計となっていました。
「超広角視界をもっと快適に楽しんでいただきたい」そんな想いを実現するために、SW 8×25WPは光学設計を工夫し、超広角とロングアイレリーフを両立しました。
SW 8×25WPを覗くと、まるですぐそこにステージや舞台があるかのような、リアルな世界観に没入できます。
超広角のため、コンサートはもちろん、歌劇やミュージカルなどにもぴったり。さらに、アウトドアや野外フェスでも安心の防水設計。唯一無二の感動体験、超広角によるあなただけの特別な視界をお楽しみください。
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 114×107×53.5
(除・突起部)
- 付属品
- 主要:ソフトケース、ロープストラップ、接眼キャップ(一対型)、取扱説明書
- 材質
- プリズム:BaK4
- 幅(mm)
- 眼:45~70
- タイプ
- ポロプリズム+ミラー
- 倍率
- 8倍
- 本体質量(g)
- 333
- 対応
- 三脚取付:不可
- コーティング
- PFMコート
- 視界
- 1000m先:164m、見掛:75.2°(旧JIS規格)、見掛:66.7°
- 最短合焦距離
- 約3m
- 対物レンズ有効径(mm)
- 25
- 明るさ
- 9.6
- 防水性
- 防水
- ひとみ径(Φmm)
- 3.1
- アイレリーフ(mm)
- 18.3
- 実視界(°)
- 9.4
- 内容量
- 1個
双眼鏡 の新着商品
カテゴリ






















