カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,977)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(557)
- 切削工具(386)
- パソコン/周辺機器(369)
- 制御機器(265)
- 農業機械(236)
- バイク部品(229)
- 物流用品(159)
- 配管・水廻り設備部材(155)
- 油圧機器・油圧ホース(151)
- 測定用品(126)
- 機構部品(124)
- FA担当者のオススメ新商品(121)
- 作業工具(100)
- メカニカル部品(83)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(47)
- 保管用品(41)
- 電気材料(33)
- 自動車補修部品(33)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 家電(24)
- 空圧工具(22)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 建築金物(18)
- 自転車部品(17)
- バイク純正部品(15)
- 溶接用品(15)
- 研磨材(15)
- 防犯用品(14)
- 清掃用品(13)
- オフィス家具(13)
- 事務用品(13)
- 食品・飲料(11)
- カー用品(10)
- 電動工具(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 学童・教育用品(8)
- バッテリー・電装(7)
- 鈑金・塗装(7)
- テープ(6)
- 自動車純正部品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 安全標識(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 住設機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- エンジン工具(5)
- 防災用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 日用品(3)
- 手袋(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(2,533)
- コガネイ(404)
- エスコ(358)
- BIGM(丸山製作所)(142)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(140)
- KITO(キトー)(138)
- 八幡ねじ(125)
- StarTech.com(98)
- OHSATO(大里)(80)
- フジトク(75)
- ホンダ(71)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(60)
- CF POSH(58)
- TRUSCO(52)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(52)
- 第一計器(51)
- NS(日進工具)(48)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(44)
- EIKO(栄工舎)(43)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「8x4」の検索結果

8x4パウダースプレー
花王¥519税込¥5711セット(50g)当日出荷殺菌成分がしっかり付着するスプレー技術。ニオイ菌を殺菌して汗のニオイを長時間抑えます。 自然由来の殺菌成分「BGA(β-グリチルレチン酸)」、自然由来の「消臭緑茶エッセンス」配合。 舞い散りが少なく、静音設計。 ワキの下やベタつきが気になる首筋・胸・背中にもおすすめです。 ●清潔感あふれる爽やかなせっけんの香り エアゾール製品です。お使いになる時や廃棄される時は、火気と高温にお気を付けください。シリーズ8×4香りせっけん性別男女兼用商品タイプスプレータイプ医薬品医療機器等法医薬部外品
8x4パウダースプレー
花王¥519税込¥5711セット(50g)当日出荷殺菌成分がしっかり付着するスプレー技術。ニオイ菌を殺菌して汗のニオイを長時間抑えます。 自然由来の殺菌成分「BGA(β-グリチルレチン酸)」、自然由来の「消臭緑茶エッセンス」配合。 舞い散りが少なく、静音設計。 ワキの下やベタつきが気になる首筋・胸・背中にもおすすめです。 キャップを取らずにスプレーできます。シリーズ8×4香りフレッシュフローラル性別男女兼用商品タイプスプレータイプ医薬品医療機器等法医薬部外品
8x4.0mm/1m マグネットロール
エスコ¥395税込¥4351個当日出荷押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能仕様片面着磁エスコ品番EA781BZ-408材質フェライト+エラストマー幅(mm)8厚さ(mm)4.0長さ(m)1吸着力120gf/25mm以上
透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(45件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(4枚)ほか当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトセット(ステンレス)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥399税込¥4391箱(5セット)当日出荷ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質ステンレス頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥499税込¥5491箱(13セット)当日出荷ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
4k 8x4 HDMIマトリックススイッチャー
イメージニクス¥749,800税込¥824,7801台17日以内出荷4k HDMIに対応した8入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した8入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥429税込¥4721袋(5個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,630税込¥1,7931袋(20個)当日出荷鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー
パオンエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。色黒使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥267税込¥2941パック(4本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥389税込¥4281パック(25本)当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥529税込¥5821袋(5個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥300~税込¥330~1パック(4本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ハイMIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送色黒使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)
大喜多(60件のレビュー)¥95~税込¥105~1本当日出荷から6日以内出荷一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
Fプラグ
アックスブレーン(17件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(90本)当日出荷用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥858~税込¥944~1パック(50本)当日出荷から4日以内出荷頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,060税込¥1,1661パック(10本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥574~税込¥631~1パック(20本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,220~税込¥1,342~1パック(10本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製トラス頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(10本)当日出荷から翌日出荷鉄にユニクロめっきを施した鍋頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状ナベ穴の形状十字穴
サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(120本)ほか当日出荷厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。用途木部への締結に使用。材質鉄色黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1セット(20本)ほか当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
...