カテゴリ
- 作業工具(56)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 木島精工(18)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(17)
- バクマ工業(5)
- Silky(ユーエム工業)(5)
- SK11(5)
- レザーソー(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- スターエム(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 若泉漆器(1)
- ユニバーサルエージェント(1)
エコロジープロダクト
「9寸目」の検索結果

ライフソー9寸目265
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。刃は表面処理により錆びにくくなっています。トラスコ品番818-5823全長(mm)417質量(g)220ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.6切り幅0.92mm切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
ゼットソー
岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
ゼットソー 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)¥739~税込¥813~1枚ほか当日出荷鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
ライフソー9寸目265替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(9件のレビュー)¥819税込¥9011枚欠品中ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。 もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。 刃は表面処理により錆びにくくなっています。トラスコ品番818-5824質量(g)89ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
ゼットソー8寸目 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(3枚)ほか当日出荷「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
替刃式鋸 タテ・ヨコ・ナナメ 本体
バクマ工業¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。片刃で、横挽き・縦挽き・斜め切りに。安全スットパー付。衝撃焼き入れ用途一般木材の切断に。全長(mm)590質量(g)150板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)250
バクマソー 替刃式両刃鋸 本体
バクマ工業¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。両刃で、横挽き・縦挽き・両用型。安全スットパー付。衝撃焼き入れ用途一般木材の切断に。全長(mm)600質量(g)205板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)265
ドリルスタンド
スターエム(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになりますセット内容チャックハンドル材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂幅(mm)スライドバー:80シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)57(ベース内径)取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ゼットソーIII 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(29件のレビュー)¥739~税込¥813~1枚ほか当日出荷どの方向でも切りやすい刃です。用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
ライフソークラフト145
岡田金属工業所(ゼットソー)(34件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。トラスコ品番818-5817全長(mm)298質量(g)80ピッチ(mm)1.2刃長(mm)150板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4刃渡り(mm)150
ライフソークラフト145替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥719税込¥7911枚当日出荷刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。トラスコ品番818-5818質量(g)23ピッチ(mm)1.2刃長(mm)150板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4刃渡り(mm)150
ソーガイドF 鋸セット
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。 セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。 ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。 角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。用途木材切断用。 木材を正確に切断するための鋸補助道具セット仕様ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm)トラスコ品番818-5826セット内容ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ質量(kg)1.53
折込のこぎり 替刃式
(166件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
ソーガイド ベスト 鋸セット
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル材質本体:アルミ質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111)切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
G-SAW
タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
ライフソー木工ペッカ
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード仕様本体ピッチ(mm)1.60板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90RoHS指令(10物質対応)対応
バクマソー タテ・ヨコ・ナナメ替刃
バクマ工業¥969税込¥1,0661個当日出荷刃先には衝撃焼入を施してありますので耐久性に優れシャープな切れ味を長期間保てます。 。タテ目とヨコ目の絶妙なコンビネーション目立てで、どの方向にも力を発揮寸法(mm)(幅)63×(奥行)335×(厚さ)2質量(g)100ピッチ1.5mm切り幅(mm)0.65±0.05のこぎり板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250鋸目(山/寸目)9
ウッドボーイ 9寸目
Silky(ユーエム工業)¥2,498~税込¥2,748~1枚ほか当日出荷今までにない折込式の大工鋸が「ウッドボーイ」です。 常に体と一緒に鋸を持ち運び出来、必要な時、すぐ作業をする事が出来ます。 刃は9寸目・8寸目・導突目とあり、それぞれ違った場面で活用出来ます。 8寸目・9寸目にはシルキーの未来目を採用しているので、あらゆる方向からスムーズに切断出来ます。 ハンドルにはアルミを使っており、柄はゴムハンドルになっているので長時間使っても疲れません。 切り口もアサリが無いためとても滑らかで、カンナを掛けたような美しさを実現しました。 黒檀の様な硬い木でも楽々切る事が出来ますし、面倒だったダボ切りも楽に行う事が出来ます。 木材だけでなく、断熱材もスピーディに切る事が出来ます。 今までの一般的な大工鋸の直柄を折込鋸にした事で、いつでも・どこでも・安全に作業していただけます。 ウッドボーイにぴったりの携帯用のゴムケースの『ケースボーイ505』もあります。 腰に下げるだけではなく、釘袋に入れて鍵袋内で鋸を分けて収納出来ます。用途建築大工・家具建具にご使用になれます。 生乾燥木材・黒檀・竹細工の切断に適しています。折込可切り幅(mm)0.76刃渡り(mm)240目数17枚目/30mm
ヒビキ8寸目/9寸目
Silky(ユーエム工業)¥3,398~税込¥3,738~1枚ほか翌々日出荷『ヒビキ』には、従来の両刃鋸の縦挽き目の代わりに、未来目という縦挽き刃と横挽き刃がミックスされた縦・横・斜め方向が切れる兼用刃を採用しました。それによって、『8寸目+9寸目』と『9寸目+尺目』の二つの刃をセットした新しい両刃鋸が誕生しました。 『アサリ無し』を採用する事で切り口がとても美しく、カンナを掛けたような仕上がりになります。用途建築大工・仮枠大工、家具建具にご使用になれます。 コンパネ・薄板ベニア・無垢集成材・黒檀の切断に適しています。切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)210目数24・18枚目/30mm
ヒビキ9寸目/尺目
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚ほか当日出荷『ヒビキ』には、従来の両刃鋸の縦挽き目の代わりに、未来目という縦挽き刃と横挽き刃がミックスされた縦・横・斜め方向が切れる兼用刃を採用しました。それによって、『8寸目+9寸目』と『9寸目+尺目』の二つの刃をセットした新しい両刃鋸が誕生しました。 『アサリ無し』を採用する事で切り口がとても美しく、カンナを掛けたような仕上がりになります。用途建築大工・仮枠大工、家具建具にご使用になれます。 コンパネ・薄板ベニア・無垢集成材・黒檀の切断に適しています。切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)210目数18・12枚目/30mm
ライフソー 9寸目 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥5,198税込¥5,7181セット(6枚)4日以内出荷縦・横・斜め切断が可能です。「ソーガイド」および「ソーガイド・エフ」用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にも鋸として十分使えます。刃先は、「ゼットソーⅢ265」と同じです。 刃渡りは265mmで日曜大工のスタンダードサイズです。用途ソーガイド、ソーガイドF専用。ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
豊洲盛器(ライトチーク刷毛目)9寸
ユニバーサルエージェント¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷軽くて割れないので使いやすいTGK品番1-2104-1002材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×120×28
ミニ両刃鋸(樹脂グリップ)
SK11¥999税込¥1,0991本当日出荷軽くてコンパクトな両刃鋸です。8寸目は、薄板や、細かい木材の切断に最適です。9寸目は、小さな角材や、板材の切断に最適です。用途一般木材の切断作業。仕様両刃:8寸目・9寸目刃渡り(mm)180
ゼットソー Vハンディ200 大工目
岡田金属工業所(ゼットソー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷コンパクトで使い勝手抜群。携帯性、収納性に優れた折込鋸。 大工目(9寸目)は、縦、横、斜め挽きが可能で抜群の切れ味。 室内作業や足場での作業に大活躍!先端刃が切込に使え、窓開け作業が可能です。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)用途材木全般、集成材・合板の切断に。縦、横、斜めの切断が可能。仕様本体全長(mm)490質量(g)223ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.5折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.7刃渡り(mm)200
9寸長手松花堂 黒へギ目渕朱 (仕切別)
若泉漆器¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。9寸松花堂用の箱のみ。仕切は別売材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂質量(g)493寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×211×60耐熱温度(℃)60TKG品番9-2159-0701
替刃式両刃鋸 ショート替刃
SK11¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷替刃式両刃鋸ショート用替刃です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。 刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。替刃の交換が簡単です。用途SK11替刃式鋸ショート用の替刃。表面処理無電解ニッケルメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5切刃形状テーパー形状鋸刃刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190刃部加工刃先衝撃焼入
替刃式両刃鋸 両横挽き 替刃
SK11¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷SK11替刃式両刃鋸両横挽きSRY-24の専用替刃です。両側ともに横挽目を目立てしています。 薄板の切断や細工に適した8寸目とタテ・ヨコ・ナナメの全方向に使える9寸目になっています。 両刃とも、切れ味の長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。 刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施してあります。用途SK11替刃式両刃鋸両横挽きSRY-24の専用替刃。幅(mm)アサリ:0.7~0.8刃厚(mm)0.5材質(刃)SK-5刃渡り(mm)240目数23枚目/寸(8寸目)、20枚目/寸(9寸目)
替刃式両刃鋸 両横挽き
SK11¥3,198税込¥3,5181本当日出荷作業に合わせて2種類の横挽目を使い分けできます。両側ともに横挽目を目立てしています。 薄板の切断や細工に適した8寸目とタテ・ヨコ・ナナメの全方向に使える9寸目になっています。 両刃とも、切れ味の長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施してあります。 刃の交換は、工具が必要なく、ネジ1本で可能です。用途一般木材・集成材・合板などの切断。幅(mm)アサリ:0.7~0.8刃厚(mm)0.5材質(柄部)木(サワクルミ)・樹脂材質(刃)SK-5刃渡り(mm)240目数23枚目/寸(8寸目)、20枚目/寸(9寸目)
替刃式両刃鋸
SK11¥3,198税込¥3,5181本当日出荷軽量・コンパクトサイズの替刃式両刃鋸です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。 刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。 全長360mmの軽量・コンパクトサイズなので狭い場所での作業にも取り回しが抜群です。用途一般木材・集成材・合板用の切断・リフォーム・内装作業。仕様安全コード用穴付全長(mm)360タイプショート表面処理無電解ニッケルメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5切刃形状テーパー形状鋸刃刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190刃部加工刃先衝撃焼入
ウッドボーイ 8寸目
Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚ほか当日出荷今までにない折込式の大工鋸が「ウッドボーイ」です。 常に体と一緒に鋸を持ち運び出来、必要な時、すぐ作業をする事が出来ます。 刃は9寸目・8寸目・導突目とあり、それぞれ違った場面で活用出来ます。 8寸目は精密加工用に適しています。どれもハンドルは同じなので、替刃はすべてに適応します。 8寸目・9寸目にはシルキーの未来目を採用しているので、あらゆる方向からスムーズに切断出来ます。 ハンドルにはアルミを使っており、柄はゴムハンドルになっているので長時間使っても疲れません。 切り口もアサリが無いためとても滑らかで、カンナを掛けたような美しさを実現しました。 黒檀の様な硬い木でも楽々切る事が出来ますし、面倒だったダボ切りも楽に行う事が出来ます。 木材だけでなく、断熱材もスピーディに切る事が出来ます。 今までの一般的な大工鋸の直柄を折込鋸にした事で、いつでも・どこでも・安全に作業していただけます。 ウッドボーイにぴったりの携帯用のゴムケースの『ケースボーイ505』もあります。 腰に下げるだけではなく、釘袋に入れて鍵袋内で鋸を分けて収納出来ます。用途建築大工・家具建具にご使用になれます。 生乾燥木材・黒檀・竹細工の切断に適しています。折込可切り幅(mm)0.76刃渡り(mm)240目数22枚目/30mm
ウッドボーイ 導突目
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚ほか当日出荷今までにない折込式の大工鋸が「ウッドボーイ」です。 常に体と一緒に鋸を持ち運び出来、必要な時、すぐ作業をする事が出来ます。 刃は9寸目・8寸目・導突目とあり、それぞれ違った場面で活用出来ます。 ハンドルにはアルミを使っており、柄はゴムハンドルになっているので長時間使っても疲れません。 切り口もアサリが無いためとても滑らかで、カンナを掛けたような美しさを実現しました。 黒檀の様な硬い木でも楽々切る事が出来ますし、面倒だったダボ切りも楽に行う事が出来ます。 木材だけでなく、断熱材もスピーディに切る事が出来ます。 今までの一般的な大工鋸の直柄を折込鋸にした事で、いつでも・どこでも・安全に作業していただけます。 ウッドボーイにぴったりの携帯用のゴムケースの『ケースボーイ505』もあります。 腰に下げるだけではなく、釘袋に入れて鍵袋内で鋸を分けて収納出来ます。用途建築大工・家具建具にご使用になれます。 生乾燥木材・黒檀・竹細工の切断に適しています。折込可切り幅(mm)0.66刃渡り(mm)240目数32枚目/30mm
ゴールド鋸 替刃
タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)¥479税込¥5271枚当日出荷一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。用途一般造作横挽き用歯先衝撃(高周波)焼入れ
ライフソー電工ペッカー90
岡田金属工業所(ゼットソー)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。用途石膏ボード・コンパネ仕様本体トラスコ品番819-5815全長(mm)225質量(g)84ピッチ(mm)1.60刃長(mm)90板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36刃わたり(mm)90適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
ライフソー電工ペッカー90 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。用途石膏ボード・コンパネ仕様替刃トラスコ品番819-5816全長(mm)357質量(g)16ピッチ(mm)1.60刃長(mm)90板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36刃わたり(mm)90適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
ライフソー木工ペッカ替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚当日出荷から翌々日出荷替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード仕様替刃ピッチ(mm)1.60板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90