カテゴリ

  • メカニカル部品(172)
  • 測定用品(80)
  • 農業機械(72)
  • 空調・照明・電設資材(58)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 家電(43)
  • 厨房用品(33)
  • オフィス家具(26)
  • 防犯用品(24)
  • 制御機器(23)
  • バイク部品(20)
  • 電気材料(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 安全用品(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • 切削工具(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 縫製用品(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • カー用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電動工具(8)
  • バイク純正部品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 住設機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90 px」の検索結果

関連キーワード
865件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーチェーン 90PX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 90PX

    オレゴン(OREGON)(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    切り幅が最も狭い軽量チェーン。 90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。
    ピッチ0.375ゲージ0.043"(1.1mm)
  • チェーン刃90PX-40E マキタ

    チェーン刃90PX-40E

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途木材用チェーン形式90PX-40E
  • ソーチェン H38(90PX) ハスクバーナ

    ソーチェン H38(90PX)

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • チェーン刃90PX-46E マキタ

    チェーン刃90PX-46E

    マキタ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途木材用チェーン形式90PX-46E
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.5mm(11/64)をご使用下さい。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ3/8・ゲージ.043
  • チェーン刃90PX-52E マキタ

    チェーン刃90PX-52E

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    用途木材用チェーン形式90PX-52E
  • ソーチェーン 91PX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91PX

    オレゴン(OREGON)(103件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
  • ソーチェーン 91F オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91F

    オレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
  • チェーン刃 オレゴン(OREGON)

    チェーン刃

    オレゴン(OREGON)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷
    切り幅の狭い軽量チェーンです。
    材質ピッチ3/8ゲージ0.043(1.1mm)
  • (PX90)ポンプ & ゲージ、フユーエル MAZDA(マツダ)

    (PX90)ポンプ & ゲージ、フユーエル

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • (PX90)ホース、フユーエル MAZDA(マツダ)

    (PX90)ホース、フユーエル

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • (PX90)ユニット、フューエル ポンプ MAZDA(マツダ)

    (PX90)ユニット、フューエル ポンプ

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • ソーチェーン 25AP オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 25AP

    オレゴン(OREGON)(67件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
  • PX0839/90 BULGIN

    PX0839/90

    BULGIN
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パボフレックス PX306 ミニフィナンシェ 90ヶ取 cotta

    パボフレックス PX306 ミニフィナンシェ 90ヶ取

    cotta
    16,980税込18,678
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    材質シリコン寸法(mm)600×400容量(mL)11
  • グリップ付PX両口用ハンマー オーエッチ工業

    グリップ付PX両口用ハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    すべりにくいグリップ付き
    種類ハンマー柄寸法A(mm)24寸法B(mm)30使用クサビ特大(WC-4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーチェーン EARTH MAN

    ソーチェーン

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ピッチ3/8ゲージ.050"(1.3mm)
  • ソーチェーン オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン

    オレゴン(OREGON)(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • PXベルト P3M形 椿本チエイン

    PXベルト P3M形

    椿本チエイン(6件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • PXベルト P5M形 椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス)

    防水防塵デジタルカメラ WG-90

    PENTAX(ペンタックス)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    【頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】。撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】。高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】。釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
    付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値)撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
  • ウルトラPXベルト UP3M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP3M形

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP5M形

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • PXプーリ P8M形 椿本チエイン

    PXプーリ P8M形

    椿本チエイン
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1.6
  • チップ SNMM-PX 京セラ

    チップ SNMM-PX

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • PXベルト P2M形 椿本チエイン

    PXベルト P2M形

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
  • タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC

    椿本チエイン
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    ・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
    仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
  • ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP8M形

    椿本チエイン
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
  • PXハンガーセット 中日販売

    PXハンガーセット

    中日販売
    3,098税込3,408
    1セット
    4日以内出荷
    スリットに掛けられるハンガーのセット。
    用途スリットに掛けられるハンガーのセット。シルキー
  • チェーン刃 マキタ

    チェーン刃

    マキタ(26件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
  • PXハンガーセット 中日販売

    PXハンガーセット

    中日販売
    3,398税込3,738
    1セット
    5日以内出荷
    スリット位置により上下可能なハンガー掛け
    用途スリットにさしこんで使用可能なハンガー掛け仕様メッキ材質スチール幅(mm)900
  • PLAYZ PX-RVⅡ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PLAYZ PX-RVⅡ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    雨に強い、長く強い。疲れにくいだけじゃない。 推奨車種:ミニバン・SUV(一部サイズ)。
    用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
  • PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエイン

    PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ

    椿本チエイン
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴムタイプ耐水仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
  • PXハンガーセット 中日販売

    PXハンガーセット

    中日販売
    3,298税込3,628
    1セット
    5日以内出荷
    スリット位置により上下可能なハンガー掛け
    用途スリットにさしこんで使用可能なハンガー掛け仕様メッキ材質スチール
  • PXプーリ P5M形 椿本チエイン

    PXプーリ P5M形

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1
  • タイヤレバーセット(レバーX2/リムPX2) DAYTONA(デイトナ)

    タイヤレバーセット(レバーX2/リムPX2)

    DAYTONA(デイトナ)(53件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
    セット内容レバー全長300mm×2 (グリップ90mm)、ポリウレタン樹脂プロテクター×2
  • PX傾斜ハンガーセット 中日販売

    PX傾斜ハンガーセット

    中日販売
    4,798税込5,278
    1セット
    5日以内出荷
    スリット位置により上下可能なハンガー掛け
    用途スリットにさしこんで使用可能なハンガー掛け仕様メッキ材質スチール
  • タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W

    椿本チエイン
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    ・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度
    仕様耐水仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
関連キーワード
...