カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(482)
  • ねじ・ボルト・釘(405)
  • バイク部品(380)
  • 切削工具(354)
  • 制御機器(301)
  • 農業機械(224)
  • 測定用品(181)
  • 空調・照明・電設資材(139)
  • メカニカル部品(120)
  • 作業工具(101)
  • 配管・水廻り設備部材(97)
  • トラック用品・パーツ(89)
  • 作業服(80)
  • 機構部品(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 家電(65)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • 船舶用品・漁業資材(62)
  • 事務用品(59)
  • 自動車補修部品(55)
  • 物流用品(50)
  • 安全用品(46)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 建築金物(41)
  • 塗料(40)
  • オフィス家具(40)
  • 食品・飲料(40)
  • 学童・教育用品(40)
  • 梱包用品(37)
  • 店舗什器・備品(34)
  • 電気材料(34)
  • 防犯用品(29)
  • 介護用品(29)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(28)
  • カー用品(26)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 厨房用品(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 防災用品(21)
  • 医療(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 自転車部品(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 電動工具(16)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 日用品(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 住設機器(13)
  • 縫製用品(13)
  • 研磨材(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 清掃用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 保管用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全標識(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 理美容(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 安全保護具(3)
  • マスク(3)
  • 手袋(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • テープ(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「90-005」の検索結果

4,389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FA仕切950×90t5 河淳

    FA仕切950×90t5

    河淳
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷
    材質(本体)アクリル(5mm厚)寸法H(mm)90
  • 90mmx5m トラテープ(蛍光 黒/黄) エスコ

    90mmx5m トラテープ(蛍光 黒/黄)

    エスコ
    9,460税込10,406
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983F-90L黒×黄長さ(m)5テープ幅(mm)90特性蛍光
  • ZYー085 90±5 テクロック

    ZYー085 90±5

    テクロック
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
  • WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット WATERS

    WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット

    WATERS
    28,980税込31,878
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム系合金鋼に適しています。
    トラスコ品番714-4396セット内容6.3、10.4、16.5、20.5、25.0材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングセット数5本
  • ロープガイドS90(5本1組) トーエイライト

    ロープガイドS90(5本1組)

    トーエイライト
    3,998税込4,398
    1組
    7日以内出荷
    仕様リング内径2cm材質スチール(表面メッキ処理)質量(kg)3/組長さ(cm)90直径(mm)9
  • 液晶保護フィルム Samsung Galaxy A90 5G 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Samsung Galaxy A90 5G 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A90 5G寸法(mm)69.4×157.4取付方式シリコン吸着特性反射防止
  • 液晶保護フィルム Samsung Galaxy A90 5G 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Samsung Galaxy A90 5G 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A90 5G寸法(mm)69.4×157.4取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム Samsung Galaxy A90 5G 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Samsung Galaxy A90 5G 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A90 5G寸法(mm)69.4×157.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • オイルジョッキ 古河薬品工業

    オイルジョッキ

    古河薬品工業(115件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
    材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)460調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3500K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3500K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大5定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3500(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)930調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)465調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)500調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ

    ギアオイル 80W-90 GL-5相当

    モノタロウ(21件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
  • ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    749税込824
    1パック(110個)
    当日出荷
    下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
    材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
  • Uナット(鉄/ユニクロ) TRUSCO

    Uナット(鉄/ユニクロ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
  • ボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    699税込769
    1パック(365個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
  • ネーム9 既製(ア) シヤチハタ

    ネーム9 既製(ア)

    シヤチハタ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 引きバネ SWC モノタロウ

    引きバネ SWC

    モノタロウ(25件のレビュー)
    108税込119
    1パック(2本)
    当日出荷
    両端のフックを引っかけて使用するバネです。
    用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。材質SWCばねの種類引きばね販売区分業務用
  • 好きやねん 90g×5パック ハウス食品

    好きやねん 90g×5パック

    ハウス食品
    3,598税込3,886
    1ケース(450g×6袋)
    5日以内出荷
    鶏ガラだしとかつおだしのうまみをきかせた、あっさりしたしょうゆ味が特徴の浪速の中 華そばです。
    原材料油揚げめん〔小麦粉(国内製造)、植物油脂、でんぷん、食塩、ガーリックパウダー、チキンシーズニング〕、粉末調味料〔食塩、しょう油、チキンエキス、調味油、砂糖、ガーリックパウダー、かつおエキス、みりん風発酵調味料、ポークエキス、香辛料、魚醤、ねぎ、しいたけエキス、酵母エキス、かつおぶし粉末、ポークオイルパウダー〕/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、くちなし、ビタミンB2)、炭酸Ca、かんすい、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、香辛料抽出物、(一部に乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉栄養成分(製品100gあたり)エネルギー396kcal/タンパク質10.1g/脂質15.0g/炭水化物55.2g/食塩相当量5.7g
  • コンビネーションカラー K-CON(キタコ)

    コンビネーションカラー

    K-CON(キタコ)(16件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
    材質/処理スチール/ユニクロ
  • カーポート用角たて樋 アイモニカ

    カーポート用角たて樋

    アイモニカ(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
    用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂寸法(mm)45×30×1800サイズ45型(45×30×1800)適合サイズ45型
  • 徳 目地刷毛 大塚刷毛製造

    徳 目地刷毛

    大塚刷毛製造(8件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地刷毛です。
    用途目地用種類刷毛毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)5
  • ウエストバッグ KAZEN

    ウエストバッグ

    KAZEN
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    現場の声がたくさん詰まったウエストバック。 多様なポケットがあり、用途別に整理して収納できます。
    材質ナイロン100%ブラック松吉医科器械コード24-2939-00
  • スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(軸用)(ステンレス)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    699税込769
    1パック(23個)ほか
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
  • インパクトシャンクアーバー LENOX(レノックス)

    インパクトシャンクアーバー

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    LENOXホールソー用アーバー
    適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル全長(mm)59質量(g)40シャンク径(Φmm)6.35
  • コンデンサー 国産乗用車用 CoolingDoor

    コンデンサー 国産乗用車用

    CoolingDoor(6件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
    保証期間18か月
  • T型溶接ナット 2B TRUSCO

    T型溶接ナット 2B

    TRUSCO
    379税込417
    1セット(14個)
    当日出荷
    溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様2B材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
  • 汎用クリップナット K-CON(キタコ)

    汎用クリップナット

    K-CON(キタコ)(15件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷
    ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm ※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
    材質スチール適合板厚(mm)0.8~1.6表面処理クロメートピッチP(mm)1
  • M6ロックナット ステンレス POSH Faith

    M6ロックナット ステンレス

    POSH Faith(2件のレビュー)
    749税込824
    1セット(5個)
    当日出荷
    ねじの呼びM6
  • ニオイクリア 90度クルー5本2足入り G-8425 コーコス信岡

    ニオイクリア 90度クルー5本2足入り G-8425

    コーコス信岡
    1,490税込1,639
    1セット(2足)
    翌々日出荷
    半永久的に汗臭を消臭、かかと90度で快適フィット、日本製のニオイクリア消臭糸
    用途作業/DIY/ビジネス/スポーツ/アウトドア
  • M5ポリカーボネート平ワッシャー POSH Faith

    M5ポリカーボネート平ワッシャー

    POSH Faith
    359税込395
    1セット(10個)
    当日出荷
  • 樹脂着色顔料 EpoChemical

    樹脂着色顔料

    EpoChemical
    2,498税込2,748
    1本(50g)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
    用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フランジナット スチール・三価クロメート仕上げ TRUSCO

    フランジナット スチール・三価クロメート仕上げ

    TRUSCO
    609税込670
    1パック(84個)
    当日出荷
    ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5ロックナット ステンレス POSH Faith

    M5ロックナット ステンレス

    POSH Faith
    319税込351
    1袋(2個)
    当日出荷
    ねじの呼びM5
  • 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO

    六角ナット1種 ユニクロム 少量パック

    TRUSCO
    339税込373
    1袋(50個)
    当日出荷
    ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
  • ジョイントコネクターキャップ 白 大阪魂

    ジョイントコネクターキャップ 白

    大阪魂(5件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質良質合成樹脂ねじの呼びMNO.0390005
  • (POP1)SG90クリップ 5~7mm用 POP1

    (POP1)SG90クリップ 5~7mm用

    POP1
    659税込725
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    パネルを差し込むダだけで90度固定できるホルダーです。(5~7mmのパネルに対応)
    仕様t5~7mmのパネルに対応材質PVC透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W27×H35mm×D12mm
  • 袋ナット  三価白 TRUSCO

    袋ナット 三価白

    TRUSCO
    549税込604
    1パック(37個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)材質表面処理三価白強度区分4T
...