WATERS
WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット
高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。
幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム系合金鋼に適しています。
トラスコ品番
714-4396
セット内容
6.3、10.4、16.5、20.5、25.0
材質
コバルトハイス鋼
刃数
3
先端角(°)
90
表面処理
TiAlNコーティング
セット数
5本
内容量
1セット(5本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02516092
WTSET5TA
¥
34,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください