カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 整備工具・収納(1)

「9000-1.8x30」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミック調整用ドライバ ベッセル

    セラミック調整用ドライバ

    ベッセル(12件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。 耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。 可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで正確に調整。 金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。 非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
    用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 調整ドライバー セラミック モノタロウ

    調整ドライバー セラミック

    モノタロウ(4件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    非磁性体の電子部品用調整ドライバーです。 金属製ドライバーのように、電磁誘導による特性の変化が発生しないので、安心してご使用頂けます。
    用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などの電子部品の調整に。軸径(Φmm)5グリップ径(Φmm)9材質(軸)セラミック材質(グリップ)プラスチック商品構成単品
  • セラミック調整用ドライバー ベッセル

    セラミック調整用ドライバー

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで性格に調整。金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
    用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)軸径(Φmm)2.6全長(mm)125質量(g)30種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ミニ六角棒レンチセット 7本組 TRUSCO

    ミニ六角棒レンチセット 7本組

    TRUSCO(5件のレビュー)
    549税込604
    1セット(7本)
    当日出荷
    トラスコ品番445-6181セット内容0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(g)28タイプショート表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(9本組)
    当日出荷
    短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 狭い箇所での本締め可能です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。 短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 深い箇所での本締め可能です。 最大傾斜角30°です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工です。
    トラスコ品番344-8461セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(89×28)、2(99×32)、2.5(111×36)、3(124×40)、4(139×48)、5(157×56)、6(179×64)、8(199×72)、10(223×80)形状L型質量(g)470先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
    149税込164
    1パック(10個)
    当日出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
  • 調整ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    調整ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    可変抵抗・半固定抵抗やトリマコンデンサの調整に。携帯時に便利なクリップ付き。
    用途電子基板の回路調整用に最適です。トラスコ品番368-6957軸径(Φmm)3、4全長(mm)125質量(g)4種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)6.4材質(軸)材質(グリップ)ABS樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • セラミック調整ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    セラミック調整ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    細軸タイプなので、シャーシなどの奥まった部分での調整に最適です。ジルコニア系ファインセラミックを用いた高強度、長寿命の完全無誘導の高周波調整ドライバーです。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。軸部とハンドルが取外しできますので、機械等に取付けてのご使用も可能です。
    用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。質量(g)7種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)11材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 差し替えドライバ用ハンドル KTC

    差し替えドライバ用ハンドル

    KTC(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    滑りにくいソフトグリップ
    トラスコ品番807-0150ハンドル長さ(mm)110
  • 調整ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    調整ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    高周波用です。先端は強靭なSK材ビットです。3mmチップ型の半固定抵抗、トリマーコンデンサー用です。
    用途電子基板の回路調整用に最適です。軸径(Φmm)6種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • コアドライバーセット ホーザン

    コアドライバーセット

    ホーザン(3件のレビュー)
    529税込582
    1セット(5本組)
    当日出荷
    フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバーです。 材質は高絶縁・耐磨耗性に優れたポリアセタールを使用。コアをいためず、調整ズレもありません。
    トラスコ品番373-9953セット内容D-16-1B/D-16-2B/D-16-3B/D-16-4B/D-16-5D-16-1B~4B 青色/D-16-5 白色質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミック調整ドライバー ホーザン

    セラミック調整ドライバー

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ・耐摩耗性が高く、チップ形半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ち続けます。奥まった所にあるパーツの調整に最適です。強度・ねばりに優れたジルコニアセラミックを使用しています。
    用途半固定ボリューム・コンデンサの調整全長(mm)175種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)12材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • セラミック調整ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    セラミック調整ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    4種類のトリマー調整を1本でこなす多機能型セラミック調整ドライバーです。ジルコニア系の強靱なファインセラミックビット使用しています。携帯に便利なペンシルタイプで、先端を保護するキャップ付きです。
    用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。全長(mm)136種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • [+ -] ドライバー(セラミック) エスコ

    [+ -] ドライバー(セラミック)

    エスコ
    4,390税込4,829
    1セット(6本)
    当日出荷
    仕様絶縁、非磁性、非導電性エスコ品番EA557EBセット内容(+)ビット:#0・#1(赤)/(-)ビット:0.9・1.3・1.8・2.6mm(幅)(黄)全長(mm)110種類セット品材質(グリップ)プラスチック本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 差替セラミックドライバー ホーザン

    差替セラミックドライバー

    ホーザン
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    コイルの調整ズレを起こさないジルコニアセラミック採用。アルミナセラミックに比べ磨耗・破損に対して優れた耐久性を持ちます。ハンドルは帯電防止仕様です。
    種類セット品本数1商品構成セット品
  • プラスドライバー HAMACO(浜田工業)

    プラスドライバー

    HAMACO(浜田工業)(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。商品構成単品認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • 六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs モノタロウ

    六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs

    モノタロウ(26件のレビュー)
    299税込329
    1セット(7本)
    当日出荷
    セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5)材質(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼形状L型タイプミリサイズ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイント六角棒レンチ ミトロイ(水戸工機)

    ロングボールポイント六角棒レンチ

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    材料(Ni-Cr-Mo-V鋼)と最高の熱処理 更に硬質クロムメッキ仕上で強さ抜群 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工 回転がスムーズに出来る形状 最大傾斜角30°(ボールポイント) ホルダー付
    形状L型タイプL型、ボールポイントロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ