カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「90003geo000」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パーツ&ブレーキクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)
    469税込516
    1本(840mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
    用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • ボルト リヤーフェンダー 90003GE0000 ホンダ

    ボルト リヤーフェンダー 90003GE0000

    ホンダ(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90003-GE0-000
  • (90003)ボルト,フランジ 10×16 ホンダ

    (90003)ボルト,フランジ 10×16

    ホンダ(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9189件のレビュー)
    309税込340
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • (90111)ボルト ホンダ

    (90111)ボルト

    ホンダ(5件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボルト,フランジ 10X16 ホンダ

    ボルト,フランジ 10X16

    ホンダ
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
  • 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ

    増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)

    モノタロウ(1001件のレビュー)
    379税込417
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 90111187000 ホンダ

    90111187000

    ホンダ(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90111-187-000主な適合車種(ホンダ)400X
  • ボルト フランジ 6X25 957010602508 ホンダ

    ボルト フランジ 6X25 957010602508

    ホンダ(3件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)Gold wing
  • (45240)ボルト ホンダ

    (45240)ボルト

    ホンダ(7件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボルト リヤーエンジンアンダ 90116001010 ホンダ

    ボルト リヤーエンジンアンダ 90116001010

    ホンダ(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90116-001-010
  • (95701)ボルト ホンダ

    (95701)ボルト

    ホンダ(14件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボルト リヤーフェンダーセッティング 90111KAE870 ホンダ

    ボルト リヤーフェンダーセッティング 90111KAE870

    ホンダ
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90111-KAE-870
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー

    モノタロウ(251件のレビュー)
    379税込417
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
    用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
  • 90111162000 ホンダ

    90111162000

    ホンダ(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90111-162-000主な適合車種(ホンダ)400X
  • ボルト リヤーフェンダーセツテ 90162283000 ホンダ

    ボルト リヤーフェンダーセツテ 90162283000

    ホンダ
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90162-283-000
  • ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー 18L

    モノタロウ(172件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1缶(18L)
    当日出荷
    詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
    用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • (90001)ボルト ホンダ

    (90001)ボルト

    ホンダ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (96300)ボルト,フランジ 10×16 ホンダ

    (96300)ボルト,フランジ 10×16

    ホンダ
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト フランジ 10X16 957001001602 ホンダ

    ボルト フランジ 10X16 957001001602

    ホンダ
    49税込54
    1個
    5日以内出荷