カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- バイク部品(5)
- バイク純正部品(4)
- 機構部品(4)
- 自動車純正部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「90083-035-000」の検索結果

外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂(6件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質S45C種類外ねじ付きテーパピン表面処理S45C-Q(焼入れ)
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)
大喜多(60件のレビュー)¥91~税込¥100~1本当日出荷から6日以内出荷一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
ケースカバースクリューセット モンキー'78-
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷ノーマルのフランジボルトと交換し、クランクケースの開け閉めの作業性向上。錆に強いステンレス製。。キット構成。M6×20… 1本、M6×30…2本、M6×35… 2本、M6×40… 6本、M6×55… 2本、M6×65… 2本、M6×100… 1本。合計16本。※セットには16本のボルトが入っていますが、車両の年式により、実際に使用するボルトは若干異なります。。適合車種。 モンキー(FI) 。型式 Z50J9 フレームNo.AB27-1900001~。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~ 。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。 モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) 。型式 Z50JF/J/L フレームNo.Z50J-1600008~1805927。 モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) 。型式 Z50JZ/B/C/E フレームNo.Z50J-1300017~1510400。 モンキーバハ 。型式 Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~主な適合車種モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)モンキーバハ(Z50JM・Z50J-1700001-)
外ねじ付き テーパピン(ステンレス)
大阪魂¥749税込¥8241個当日出荷材質ステンレス種類外ねじ付きテーパピン寸法L(mm)50寸法d(mm)5寸法a(mm)2.6寸法b(mm)11.5寸法s(mm)15寸法c(mm)3.5寸法ds(mm)M5、P0.8
ストリッパボルト スリーブタイプA型
大喜多¥209~税込¥230~1個当日出荷から3日以内出荷専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。材質SCM435硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応