カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,547)
  • 自動車純正部品(787)
  • 油圧機器・油圧ホース(732)
  • バイク部品(584)
  • バイク純正部品(583)
  • 保管用品(424)
  • 制御機器(326)
  • メカニカル部品(253)
  • 配管・水廻り設備部材(160)
  • オフィス家具(105)
  • 空調・照明・電設資材(93)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 切削工具(76)
  • 建築金物(65)
  • 測定用品(55)
  • トラック純正部品(54)
  • 自動車補修部品(52)
  • 機構部品(47)
  • 住設機器(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 作業工具(19)
  • 医療(18)
  • 事務用品(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 物流用品(13)
  • カー用品(13)
  • 家電(12)
  • 厨房用品(11)
  • 溶接用品(11)
  • 農業機械(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 空圧工具(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 安全用品(5)
  • 作業服(5)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 安全保護具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 縫製用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み

「900a」の検索結果

6,437件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 900Aフリーロック ハンマーキャスター

    900Aフリーロック

    ハンマーキャスター(17件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
    用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。取付穴径P(Φmm)7全長H(mm)223上昇時高さ(mm)46ストロークS(mm)38取付ピッチY(mm)15床面高さ(mm)25~30トラスコ品番166-2066質量(g)435
  • NO.900A ゴム枠保護ゴーグル(無気孔) 山本光学

    NO.900A ゴム枠保護ゴーグル(無気孔)

    山本光学
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    密閉タイプです。顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用。
    用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。紛体の取扱い。仕様スポンジトリム、無気孔型、レンズ交換可トラスコ品番253-1372形状ゴーグル質量(g)115種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78※ベルト部除くフレーム色ブラックレンズセルロース(ノンコート)材質(フレーム)ゴム(無気孔)材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • BOLT SET  900A9MG3000 ホンダ

    BOLT SET 900A9MG3000

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT SET  900A9KF0000 ホンダ

    BOLT SET 900A9KF0000

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。ATXフォームファクター。Cybenetics Gold認証。1+1 ATX冗長構成。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル
    質量(g)3.06 kg備考● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.出力(W)●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130寸法・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)規格ATX最大出力(W)DC:900動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AR0900FCGD-ALEDインジケーター:モジュラー状態 / インジケーター・すべてのPSUにAC電源がない……OFF・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯・停電……赤色に点灯適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mVノイズレベル最大72 dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Goldコネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ・3 x SATAコネクタ・9 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 9 ピン USB コネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsファン速度(rpm)22000冷却システム40mm DCファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
  • FRONT AIRDAM SKIRT (D2) D267-V4-900A43 MAZDA(マツダ)

    FRONT AIRDAM SKIRT (D2) D267-V4-900A43

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • FRONT AIRDAM SKIRT (D2) D267-V4-900A28 MAZDA(マツダ)

    FRONT AIRDAM SKIRT (D2) D267-V4-900A28

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • FRONT AIRDAM SKIRT (D2) D267-V4-900A51 MAZDA(マツダ)

    FRONT AIRDAM SKIRT (D2) D267-V4-900A51

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • RG ダウンサス タンク・ルーミー M900A RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス タンク・ルーミー M900A

    RG(レーシングギア)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • PET機能性黒酢900a 伊藤園

    PET機能性黒酢900a

    伊藤園
    4,298税込4,642
    1箱(900mL×12本)
    4日以内出荷
    容量(mL)900容器ペットボトル本数12
  • MY Series(MY1C32-900A6L6) SMC

    MY Series(MY1C32-900A6L6)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)900
  • 変流器 入力電流:900A 900:1 パネル取り付け LEM

    変流器 入力電流:900A 900:1 パネル取り付け

    LEM
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    CE。Hass シリーズ。ホール効果測定方式のオープンループ電流トランスデューサです DC、AC、パルス電流の測定用 一次回路と二次回路がガルバニック絶縁されています ユニポーラ電圧供給 対応する増幅に対応する固定オフセット電圧 絶縁材製ハウジング、自己消火性材質 UL94-V0
    仕様●巻数比:900:1●ボアサイズ:20.4 x 10.4mm●センサ技術:オープンループ●電源電圧:5 V●入力電流:900A●全体の高さ:30mm●全体の幅:40mm●全体的な深さ:30.51mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:HASS●コード番号:521-936アズワン品番65-7270-77
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-900A~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-900A~)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)900
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-900A~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-900A~)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)900
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-900A~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-900A~)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)900
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-900A~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-900A~)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)900
  • 精密減速機RV RSシリーズ RS-900A-240 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RSシリーズ RS-900A-240

    ナブテスコサービス
    2,898,000税込3,187,800
    1台
    15日以内出荷
    インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。 バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比240質量(kg)480出力(kW)19.78種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0114定格トルク(N・m)8820許容モーメント(N・m)44100バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)4900モーメント剛性(Nm/arc.min.)37730
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-900A) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-900A)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-900A) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-900A)

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-900A) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-900A)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)900
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-900A6 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-900A6

    SMC
    259,800税込285,780
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-900A6) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-900A6)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40-900A SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40-900A

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)900
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-900A SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-900A

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-900A SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-900A

    SMC
    91,980税込101,178
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-900A SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-900A

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-900A SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-900A

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-900A SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-900A

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)900
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-900A6 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-900A6

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63G-900A6 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63G-900A6

    SMC
    249,800税込274,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
  • 親水フィルム トヨタ ルーミー M900A/M910A サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品 メディアカバーマーケット

    親水フィルム トヨタ ルーミー M900A/M910A サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷
    トヨタ ルーミー M900A/M910A で使える 親水フィルム サイドミラー 用 防滴。◆雨の日の視界をしっかり守る。・水滴を弾く撥水とは異なり、付着した雨粒同士をなじませて拡散させることで、水滴を流れ落ちやすくします。・大雨の日にミラーが雨粒で見えなくなる危険を減らします。◆長持ち性能。・一般的な簡易撥水スプレーに比べ、安定した効果が持続します。・雨上がりでもよごれが残りにくく、クリアな視界を保ちます。◆貼り直しOK。・液晶保護フィルムにも使われる高品質PET素材を採用。・気泡の入りにくいシリコーン粘着剤を使用しているので貼り直しも可能です。糊残りもしません。・多層構造フィルムでよごれや傷に強く、反射防止機能もあります。※気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
    用途◆取り付け方。1. あらかじめミラーの汚れやごみを拭いて取り除きます。清掃後、再度霧吹き等でミラーを湿らせます。2. フィルムの はくりシート1 をはがし、ミラーに貼り付けます。3. ヘラなどを使って気泡や余分な水分を押し出します。強く押しすぎないようご注意ください。4. フィルムの はくりシート? をはがします。気泡や水分は時間経過で消えていきますが、カーブの強いミラーに貼ると、浮きや気泡が発生する場合があります。セット内容親水フィルム×2枚、ヘラ×1、クリーニングクロス×1材質PET(親水コーティング)内容1セット(2枚)適合車種トヨタ ルーミー M900A/M910A危険物の類別非危険物
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-900A6 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-900A6

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-900A6L6 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-900A6L6

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-900A~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-900A~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-900A SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-900A

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)900クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-900A SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-900A

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)900クッション(A) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-900A-C73~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-900A-C73~)

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-900A-B54~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-900A-B54~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B54
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-900A-C73~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-900A-C73~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-900A-H7BL~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-900A-H7BL~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)3取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7B
...
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
"900a" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷