カテゴリ

  • テープ(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 空圧工具(1)

「900ul」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工(旧:Permacel)NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)日東電工(旧:Permacel)
7,598税込8,358
1巻
4日以内出荷から22日以内出荷
優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10
丸型レバーハンドル UL900 UNION(ユニオン)丸型レバーハンドル UL900UNION(ユニオン)
34,980税込38,478
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
仕上アルミ ユニフロストシルバー適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
ニトフロン#900UL 日東電工(旧:Permacel)ニトフロン#900UL日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻
64日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形NTN(エヌティーエヌ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
SI-1490ULTRA・1800BULTRA SHINANO(信濃機販)SI-1490ULTRA・1800BULTRASHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
インパクトレンチSI-16B ULTRA、SI-149ULTRA、SI-155T ULTRA専用
トラスコ品番794-3342適合機種SI-1800B ULTRA、SI-1800B S ULTRA質量(g)80
水切り棚 ハウステック水切り棚ハウステック
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ブラック材質被覆線材