カテゴリ
- バイク純正部品(385)
- 自動車純正部品(109)
- トラック純正部品(19)
- メカニカル部品(8)
- バイク部品(7)
- ヘルスケア(5)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 食品・飲料(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(380)
- トヨタ(96)
- 日野自動車(17)
- 三菱ふそう(5)
- ダイハツ(5)
- ソルボセイン(5)
- 日東電工[モーター](5)
- グーリング(4)
- ホンダ(4)
- POSH Faith(4)
- ナベル(3)
- イトウ製菓(3)
- SMC(2)
- スバル(2)
- ニチアス(2)
- カクダイ(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- スズキ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「9010-50」の検索結果

フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)
南国フレキ工業(8件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
クランプオンプローブ
HIOKI(日置電機)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷テスタ・記録計に接続して、大電流を手軽に測定。低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に。最適な電流レンジが選べる6レンジ構成付属品取扱説明書×1質量(g)420コード長さ(m)3定格電流(A)AC 10~500, 6レンジ出力電圧(V)レート:AC 0.2 f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×188×35周波数特性40~1kHzにおいて確度に加算, 振幅: ±6 % rdg. (10, 20 A) / ±3 % rdg. (50 Aレンジ以上)保証期間1年確度±2 % rdg. ±1 % f.s. (45~66 Hz)
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D
グーリング¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
レディス 半袖ポロシャツ 3390-1050
BLAKLADER¥3,400税込¥3,7401着3日以内出荷BLAKLADERブラックラダーブランドのトラウザーとコーディネートできる。 メンズ&レディースペアの半袖ポロシャツです。 首・肩が補強されているのでハードな業務にも対応します。 メンズ対応の品番は3324-1050です。混率(%)ポリエステル60/綿40
丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)
ナベル¥42,980税込¥47,2781セット翌々日出荷付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1
高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D
グーリング¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷から20日以内出荷ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-08002
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥169税込¥1861個4日以内出荷主な適合純正品番90105-08002主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
ボルト フランジ 90105-08074
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個3日以内出荷主な適合純正品番90105-08073主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
...