カテゴリ
- バイク部品(7)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- メカニカル部品(3)
- 食品・飲料(3)
- 自動車純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- グーリング(4)
- POSH Faith(4)
- ナベル(3)
- イトウ製菓(3)
- ニチアス(2)
- トヨタ(2)
- カクダイ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヨコタ工業(1)
- 南国フレキ工業(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- シマデン(1)
- BLAKLADER(1)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- U-KANAYA(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「9010-50」の検索結果

フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)
南国フレキ工業(8件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D
グーリング¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
レディス 半袖ポロシャツ 3390-1050
BLAKLADER¥3,400税込¥3,7401着3日以内出荷BLAKLADERブラックラダーブランドのトラウザーとコーディネートできる。 メンズ&レディースペアの半袖ポロシャツです。 首・肩が補強されているのでハードな業務にも対応します。 メンズ対応の品番は3324-1050です。混率(%)ポリエステル60/綿40
丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)
ナベル¥42,980税込¥47,2781セット翌々日出荷付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1
高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D
グーリング¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷から20日以内出荷ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
超硬ドリル鋳鉄用 FIREコート
グーリング¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷FC・FCDに適した刃形状で、特殊ラジアスポイントにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)
ナベル¥42,980税込¥47,2781セット翌々日出荷付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)
ナベル¥42,980税込¥47,2781セット翌々日出荷材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
イトウ ブルーベリーのタルト 8枚x36
イトウ製菓¥6,998税込¥7,5581セット(36個)3日以内出荷カスタード風味のタルト生地に、甘酸っぱくジューシーなブルーベリージャムを絞った、しっとりくちどけの良いミニタルトです。保存方法常温
イトウ いちごのタルト 8枚x36
イトウ製菓¥6,998税込¥7,5581セット(36個)3日以内出荷カスタード風味のタルト生地に、甘酸っぱくジューシーないちごジャムを絞った、しっとりくちどけの良いミニタルトです。保存方法常温
イトウ カルケット 70gx5
イトウ製菓¥899税込¥9711セット(5個)3日以内出荷北海道牛乳で練ったやさしい味わいの1箱にカルシウム1,000mgが入ったビスケットです。国産小麦を使用しています。その他常温内容量(g)70
ディジタル調節計
シマデン¥45,980~税込¥50,578~1台5日以内出荷から31日以内出荷マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。表示精度±0.3%FS+1digit表示更新周期0.25秒RoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook Tab VT484/K 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook Tab VT484/K取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ8インチ 解像度(800×1280)特性のぞき見防止180度
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,198~税込¥4,618~1個(500g)5日以内出荷イスズ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーイスズ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
深穴加工ドリル ロング
グーリング¥52,980税込¥58,2781本20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用オイルホール付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130給油方式内部給油
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ
ニチアス¥759税込¥8351枚当日出荷材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット厚さ(mm)2.8色白使用温度範囲-100~150℃最高使用圧力1~2MPa呼び圧力10K
massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ
ニチアス¥729税込¥8021枚当日出荷から4日以内出荷材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット厚さ(mm)2.8色白呼び圧力5K