カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(14)
- バイク純正部品(5)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「90152-06014」の検索結果

スクリュ フラットヘッド 98707-06016
YAMAHA(ヤマハ)¥129税込¥1421個4日以内出荷主な適合純正品番90151-06041主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
スクリユ カウンタサンク(1A0) 90152-05005
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合純正品番195-84325-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
板金フラットヘッドビス
ウイング(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(700本)ほか当日出荷から翌々日出荷驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番
フラットヘッドビス プラケース入
ウイング¥949税込¥1,0441パック(50本)ほか当日出荷スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。使い易い少量パック。用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(300個)ほか当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル長さk(mm)6.0ドリル幅dk(mm)4.0
ジャックポイント ノンヘッド(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(150本)ほか当日出荷種別クロムフリー種類ノンヘッド ジャックポイント寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで寸法D(mm)10.0寸法k(mm)6.0寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4.0呼び径(Φmm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応締付トルク(N・m[kgf・cm])9.9[101]
チタンフラットヘッドボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から4日以内出荷チタン合金 Ti-6AL-4Vの皿ボルト。dM6_P=1.0寸法S(mm)4寸法K(mm)3.3寸法Dc(mm)12
ノンヘッドトルネードハイロー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(400個)ほか当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)1.4まで仕上三価ユニクロねじ径d5.1頭径D(Φmm)10.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
超低頭タッピングねじ
TRUSCO(3件のレビュー)¥699税込¥7691セット(22本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭適合ドライバー2
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ
ボサード(53件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
シンワッシャービス ステンレス
ウイング¥5,198税込¥5,7181箱(500本)ほか当日出荷から翌々日出荷驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。しっかり抑えが効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)11表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
超低頭ドリルねじ(板金用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥819税込¥9011セット(26本)ほか当日出荷頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2
超低頭タッピングねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111セット(16本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状超低頭適合ドライバー2強度区分A2-70相当
ラスパート 板金ビス(シルバー)
若井産業(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(200本)ほか当日出荷から4日以内出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。用途造作用ねじ