カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- 機構部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「90153-06052」の検索結果

グロメット
栃木屋(56件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷から4日以内出荷機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
スクリユ ヘキサゴン 90153-06008
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥149税込¥1641個欠品中主な適合純正品番90153-06038主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
クリップナット
篠原電機(26件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。材質(本体)鋼板製寸法D(mm)4.5仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット
(61件のレビュー)¥70~税込¥77~1パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
グロメットNG 型
ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)1袋(10個)取扱い終了パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG型
ジョー・プリンス竹下¥129~税込¥142~1セット(10個)12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
カラー 90387-07391
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷主な適合純正品番90387-065G0主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ナット スプリング 90183-05042
YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番90183-05807主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)他社参考品番(NTB)CNY01
ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)
オチアイ(24件のレビュー)¥529税込¥5821パック(15個)ほか当日出荷パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
グロメット (41Y) 90480-01401
YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷主な適合純正品番90480-01141主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
ピックアップツール 爪式
(39件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。材質スプリング鋼+鉄全長(mm)600質量(kg)0.74タイプマグネットなしシャフト径(Φmm)4.8シャフト長さ(mm)540先端径(Φmm)6.5