カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「90153-06052」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グロメット 栃木屋

    グロメット

    栃木屋(56件のレビュー)
    ¥24~税込¥26~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜付グロメット 栃木屋

    膜付グロメット

    栃木屋(72件のレビュー)
    ¥46~税込¥51~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
    用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップナット 篠原電機

    クリップナット

    篠原電機(26件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)
    当日出荷
    ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
    用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。材質(本体)鋼板製寸法D(mm)4.5仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメットNG 型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットNG 型

    ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1袋(10個)
    当日出荷
    パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメットNG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットNG型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥129~税込¥142~
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)

    オチアイ(24件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(17個)ほか
    当日出荷
    パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
    材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
  • ピックアップツール 爪式 モノタロウ

    ピックアップツール 爪式

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
    用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。材質スプリング鋼+鉄全長(mm)600質量(kg)0.74タイプマグネットなしシャフト径(Φmm)4.8シャフト長さ(mm)540先端径(Φmm)6.5
  • ラバーブッシュ SWAGE-LINE

    ラバーブッシュ

    SWAGE-LINE(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    【SWAGE LINE ホースクランプ】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
    材質ラバーサイズOD14.5×ID7.2×L24