カテゴリ
- バイク純正部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 自動車純正部品(2)
- 研磨材(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「90164-028-000」の検索結果

六角穴付皿ボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
トルネードブラシ 真鍮
SUN UP(3件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷真鍮・銅・合金製品の研磨仕上げ、バリ取りに。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!材質真鍮全長(mm)265質量(g)25径(Φmm)20
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588~税込¥647~1パック(10個)ほか当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
メインキー移設ステーSET
KITACO(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット3日以内出荷モンキー、APE系でヘッドライトを交換した際に便利なメインキーボックスの移設ステーです。汎用タイプですので、好みの場所に装着できます。
真中コンデンサーブラシ
SK11¥389税込¥4281本当日出荷腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。材質(毛)真鍮線直径(Φmm)20タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄
ELフラットUボルト足長 SU管
AWJ¥2,898~税込¥3,188~1セット(1個)ほか4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SU管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
イーキンパウチ 小児用 フラット ドレナブル
イーキンジャパン¥28,980税込¥28,980非課税商品1箱(30枚)7日以内出荷テディベアのプリント柄の小児用ストーマ装具。 最新の防水フィルターが優れた防臭効果を発揮します。規格ドレナブル有効径(Φmm)(フリー)10~50松吉医科器械コード24-4768-00