カテゴリ
- バイク純正部品(35)
- 自動車純正部品(3)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(35)
- グーリング(2)
- 三菱ふそう(2)
- ケルヒャー(1)
- サンドビック(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- HEIKO(1)
- ヤンマー(1)
- トヨタ(1)
- 日野自動車(1)
- HUBER & SUHNER(1)
- RS PRO(1)
- トレード(1)
エコロジープロダクト
「9018-50」の検索結果

バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー
HEIKO(3件のレビュー)¥319税込¥3511袋(100枚)当日出荷から4日以内出荷生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ハンガータイプ。表面エンボス加工あり【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190343バイオマス配合率(%)25無料配布可否可
ACクランプオンプローブ
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個欠品中最適な電流レンジが選べる6レンジ構成 電力測定、高調波解析など、より正確な波形記録/解析用途に。付属品取扱説明書×1質量(g)420定格電圧(V)対地間最大/AC 600 rms (50/60 Hz、CAT III)コード長さ(m)3定格電流(A)AC 10~500、6レンジ出力電圧(V)AC 0.2 f.s. (※f.s.は設定レンジ値、本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1 MΩ以上の機器に接続してください。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×188×35周波数特性40Hz~3kHzにおいて確度に加算、振幅:±1 % rdg. 位相:±2.5°確度±1.5 % rdg. ±0.1 % f.s. (45~66 Hz)入力電流(A)(最大)150 rms 連続(10/20/50 Aレンジ)、400 rms 連続(100/200 Aレンジ)、650 rms 連続(500 Aレンジ) ※40~100 Hz:100 %、100~1 kHz:50 %のディレーティング以内アズワン品番64-3413-05測定可能導体径(Φmm)46RoHS指令(10物質対応)対応
ナット セルフロッキング 90185-08146
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番90185-08097主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ナット セルフロッキング 90185-08169
YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷主な適合純正品番95607-08200主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ナット セルフロッキング 90185-08055
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ナット セルフロッキング(3Y2) 90185-08089
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷主な適合純正品番90185-08054主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D
グーリング¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D
グーリング¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷から20日以内出荷ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
高圧ホース DN8 15m
ケルヒャー¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。ホース長さ15m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315bar。仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ1 × M22×1.5 / 1 × AVSホースリール接続最大圧力(bar)(許容)315