カテゴリ
- 保管用品(1)
- テープ(1)
絞り込み
「903ut」の検索結果

薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT
日東電工(旧:Permacel)¥53,980~税込¥59,378~1巻ほか21日以内出荷から30日以内出荷総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
中量キャビネット(天板・コンセント付、引出しシングルレール)上棚付
TRUSCO¥389,800税込¥428,7801台31日以内出荷木製天板の上で作業ができます。上棚付。オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)。ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、透明ニス仕上げ)高さ(mm)1800奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(引出し・棚板:オレンジ)均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800