カテゴリ
- バイク純正部品(17)
- バイク部品(3)
絞り込み
「90445-096ko」の検索結果

パイプ オイル 1 5KN-13416-00
YAMAHA(ヤマハ)¥739税込¥8131個3日以内出荷主な適合純正品番5KN-13416-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ホース (L420) 90445-092K1
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥629税込¥6921個欠品中主な適合純正品番90445-093J2主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
耐油ゴム系ガソリンホース
DAYTONA(デイトナ)(56件のレビュー)¥759~税込¥835~1本ほか当日出荷内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。付属品ホースクリップ:5個長さ(m)1耐圧(MPa)1
パイプ デリバリ 1 (L200) 34M-13161-00
YAMAHA(ヤマハ)¥349税込¥3841個当日出荷主な適合純正品番90445-052J5主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
クリップ(214-13164-00) 90468-02033
YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番214-13164-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
バルブ チェック 5GD-13183-00
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)