TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 90758-1
タイプ圧着工具
シリーズPRO-CRIMPER III
使用ハンド
ラチェット機構ラチェットあり
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタコンタクト
最大ワイヤーサイズ(mm2)0.12→0.3
最大ワイヤーサイズ(AWG)26 → 22
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
販売商品を選ばない、マルチ陳列テーブル。
セット内容ラインテーブル基本体1台、フロントパネル(天然木エナメル塗装仕上)1枚、サイドパネル(天然木エナメル塗装仕上)1セット(2枚入)、サイドガード(天然木エナメル塗装仕上)1セット(2枚入)、本体POP(スチールカチオン電着塗装仕上)POPハンガー付1セットLT-90758×H500~700POPハンガー2個付LT-1201083×H500~700POPハンガー4個付LT-1501358×H500~700POPハンガー5個付
材質本体:鉄(カチオン電着塗装仕上) フロントガード・フロントパネル・サイドパネル・サイドガード:天然木(エナメル塗装) 天板:ABS樹脂 本体POP:鉄(カチオン電着塗装仕上)
高さ(mm)フロントガード:125
耐荷重(kg)200(等分布静荷重)
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)75・(黒)×4自在(前輪2ストッパー付)
角度調整範囲0°・16°・24°・32°(4段階)
代表車種ZR900CJF
主な適合純正品番32190-0758-18R
主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
関連キーワード