カテゴリ
- 物流用品(16)
- 機構部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ハンマーキャスター(4)
- TRUSCO(2)
- 栃木屋(2)
- 石川製作所(1)
- イノアック(1)
- ナンシン(1)
- ユーエイキャスター(1)
- 内村製作所(1)
- デンゲン(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- TMEHジャパン(1)
エコロジープロダクト
「909lk-42s 100」の検索結果

909LK ハンマーロック
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷軽くスマート。完全ロック。簡単操作。 ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。 909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。 909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。材質/仕上[本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理取付穴径(Φmm)8.5ストロークS(mm)25ペダル長さL(mm)127押圧力(N[kgf])392[約40]
ハンマーロック100
SUS(エスユーエス)¥3,620税込¥3,9821個当日出荷ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)770タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
台車移動防止用ストッパー
イノアック(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。材質スチール取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)プレート寸法F1×F2(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100RoHS指令(10物質対応)対応
ペダルストッパー 台車固定用
(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。用途台車等のストッパー機能に。材質(本体)スチール取付座A×B(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×100
ハンマーロック
栃木屋¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から11日以内出荷ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。用途台車等操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。RoHS指令(10物質対応)対応
900Aフリーロック
ハンマーキャスター(17件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。トラスコ品番166-2066質量(g)435全長H(mm)223床面高さ(mm)25~30上昇時高さ(mm)46取付ピッチY(mm)15ストロークS(mm)38取付穴径P(Φmm)7
イージーロック スチール製
ユーエイキャスター¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
キャスターホルダー ヘビー・スーパーヘビークラス用
内村製作所(59件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)色黄
ハンマーロック(オールステンレス製)
ハンマーキャスター¥31,980税込¥35,1781個当日出荷軽くて丈夫。操作が簡単。抜群な性能。 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足いただける様に作られた製品です。材質(本体)オールステンレス取付座A×B(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85 100×100
900ハンマーロック
TMEHジャパン¥6,580~税込¥7,238~1個当日出荷から4日以内出荷台車の車輪を床面から浮き上がらせることにより、ブレーキをかけることができます。取付けの際は、床面から取付け座までの隙間を適性取付け高さになるように設定してください。(必要に応じて、スペーサー等で調整を行ってください。)材質スチール
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9211件のレビュー)¥309~税込¥340~1本(840mL)ほか当日出荷速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
ロックストッパー(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)材質スチールストローク(mm)25取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100
ストッパーゴム
¥299~税込¥329~1個当日出荷台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。用途キャスターのストッパーとして。材質ゴムSBR