カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 作業工具(3)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「90SG-40」の検索結果

水道・ガス管用ビーバーダイヘッド(自動)
アサダ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から翌々日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
電線管用ダイヘッド C51~75、PF11/2~3
アサダ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷電線管ねじ切削用ダイヘッドミニコン用トラスコ品番852-0449適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー80、AS3、P90、3SG、ビーバー100、AS4、4SB、No.6アズワン品番64-6746-94
ダイヘッド(手動)
アサダ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷PT1/2-2゛のねじ切削用。適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー80、AS3、P90、3SG、ビーバー100、AS4、4SB、No.6質量(kg)5.9アズワン品番64-6751-13
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40TF)
SMC¥89,980税込¥98,9781個15日以内出荷配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-700BZ)
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-700BZ
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-350Z)
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-500Z)
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-600Z)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-400BZ)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-450BZ)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-150Z)
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷ストローク(mm)150配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-250BSZ)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動チューブ内径(Φmm)40