カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,425)
- メカニカル部品(55)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- 制御機器(25)
- 電気材料(20)
- 店舗什器・備品(12)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 溶接用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自動車純正部品(5)
- 家電(5)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 研磨材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 切削工具(3)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,423)
- メイキコウ(37)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- シグマ光機(13)
- タテヤマアドバンス(12)
- 三菱電機(6)
- ベンカン機工(6)
- Canon(4)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(3)
- ニューレジストン(3)
- 富士電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- トヨタ(3)
- RS PRO(3)
- DiodesZetex(3)
- コガネイ(2)
- 椿本チエイン(2)
- NOK(2)
- 長谷川工業(2)
- ブランドをもっと見る
「90a-150」の検索結果

グッドホイル
ニューレジストン¥8,898税込¥9,7881箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用している為、安全に研削・研磨ができます。15孔用のオレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ペーパーホイル
ニューレジストン¥14,980税込¥16,4781箱(10枚)当日出荷から30日以内出荷特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
ワンタッチPソフト
ニューレジストン¥6,298税込¥6,9281箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷【曲面研磨に適したペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式】 鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。 窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。 ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式です。 NRSPソフトの姉妹品です。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、表面研磨を含む研磨作業ねじピッチ1.5
KZ型片面ユニット(バックボードタイプ)本体
タテヤマアドバンス(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から14日以内出荷26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。仕様背面ボードタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1種別本体ベース高(mm)110
KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)本体
タテヤマアドバンス(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から18日以内出荷26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。仕様背面ネットタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 背面クリップ×2(H2100、2400×4) 背面パネル×1種別本体耐荷重(kg)(床板)250ベース高(mm)110
90SSGP鋼管製エルボショート90°150A
ベンカン機工¥42,980税込¥47,2781箱(4個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4949材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)152.4呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
90LSGP鋼管製エルボロング90°150A
ベンカン機工¥39,980税込¥43,9781箱(4個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4946材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)228.6呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
KZ型片面ユニット(バックボードタイプ)連結
タテヤマアドバンス¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から14日以内出荷26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。仕様背面ボードタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1種別セミ耐荷重(kg)(床板)250ベース高(mm)110
KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)連結
タテヤマアドバンス(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から18日以内出荷26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。仕様背面ネットタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1種別セミ耐荷重(kg)(床板)250ベース高(mm)110
KZ型両面ユニット(バックボードタイプ)本体
タテヤマアドバンス¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷から14日以内出荷26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。仕様背面ボードタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1種別本体ベース高(mm)110
KZ型両面ユニット(バックネットタイプ)本体
タテヤマアドバンス¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷から14日以内出荷26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 中央什器、島什器として活用下さい。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。仕様背面ネットタイプ・本体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1種別本体ベース高(mm)110
KZ型両面ユニット(バックボードタイプ)連結
タテヤマアドバンス¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から14日以内出荷26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 中央什器、島什器として活用下さい。仕様背面ボードタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1種別セミベース高(mm)110
KS型両面ユニット(バックネットタイプ)連結
タテヤマアドバンス¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から14日以内出荷26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。 スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。仕様背面ネットタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100×4) 背面ネット×1種別セミ色ホワイトベース高(mm)110
KS型両面ユニット(バックボードタイプ)連結
タテヤマアドバンス¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷から14日以内出荷26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。 スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。仕様背面ボードタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1種別連結色ホワイトベース高(mm)110
KS型両面ユニット(バックネットタイプ)本体
タテヤマアドバンス¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷から14日以内出荷26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。 スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。仕様背面ネットタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100×4) 背面ネット×1種別本体色ホワイトベース高(mm)110
KS型両面ユニット(バックボードタイプ)本体
タテヤマアドバンス¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷から14日以内出荷26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。 スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。仕様背面ボードタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1種別本体色ホワイトベース高(mm)110
KZ型両面ユニット(バックネットタイプ)連結
タテヤマアドバンス¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から14日以内出荷26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。仕様背面ネットタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート× 、上連結× 、下連結× 、ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1種別セミベース高(mm)110
G90SSGP白鋼管製エルボショート90°150A
ベンカン機工¥68,980税込¥75,8781箱(4個)9日以内出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4962材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)152.4呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
G90LSGP白鋼管製エルボロング90°150A
ベンカン機工¥75,980税込¥83,5781箱(4個)9日以内出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4959材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)228.6呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径OD(Φmm)165.2
S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°150A
ベンカン機工¥139,800税込¥153,7801箱(4個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5066材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)228.6呼び径(A)150肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)165.2
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150A-N
NOK¥589税込¥6481個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP150AN部品番号NOK:CO00080-BJIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
チャージホースセット(R134a)150cm 片側90°
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷適合R134a用セット内容TA137HC(TA137HC-1~-3各1本)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)150
チャージホース単品 (R134a)150cm 片側90°
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷適合R134a用角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)150
S90S10Sステンレス鋼製エルボショート150A
ベンカン機工¥169,800税込¥186,7801箱(4個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5069材質ステンレス(SUS304W)形状90°ショートエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)152.4呼び径(A)150肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)165.2
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
互換バッテリー
JTT¥1,098税込¥1,2081個当日出荷Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220F PowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 IS対応互換バッテリー対応機種Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220FPowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 ISバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)600
プールボックス(平)
伊藤電気製作所(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷RoHS2指令に対応しています。種別一般平蓋材質樹脂タイプHIRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
...