カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,935)
  • 自動車純正部品(5,624)
  • 制御機器(1,181)
  • バイク純正部品(762)
  • 切削工具(610)
  • メカニカル部品(538)
  • 機構部品(401)
  • 電気材料(400)
  • 物流用品(386)
  • 建築金物(344)
  • 農業機械(326)
  • 油圧機器・油圧ホース(317)
  • 配管・水廻り設備部材(309)
  • バイク部品(300)
  • 空調・照明・電設資材(253)
  • パソコン/周辺機器(236)
  • 作業工具(173)
  • 科学研究・開発用品(146)
  • 溶接用品(144)
  • 自動車補修部品(129)
  • FA担当者のオススメ新商品(116)
  • ねじ・ボルト・釘(113)
  • トラック純正部品(113)
  • 測定用品(110)
  • 家電(91)
  • 塗料(83)
  • 店舗什器・備品(74)
  • オフィス家具(73)
  • 船舶用品・漁業資材(61)
  • 建材・エクステリア(59)
  • カー用品(55)
  • 電動工具(55)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(47)
  • 防災用品(41)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
  • 医療(37)
  • 事務用品(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • 厨房用品(29)
  • 保管用品(27)
  • 空圧工具(27)
  • 住設機器(26)
  • 卓上消耗品(22)
  • 安全用品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 自転車部品(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • 安全標識(17)
  • エンジン工具(17)
  • 研磨材(16)
  • 防犯用品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 安全保護具(14)
  • 作業服(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 清掃用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 梱包用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 手袋(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)

「90a」の検索結果

25,094件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ 90467-090A2 YAMAHA(ヤマハ)クリップ 90467-090A2YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
主な適合純正品番90467-09006主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
オイルシール VR VR90A NOKオイルシール VR VR90ANOK
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)9±1.2作動方式(軸)回転厚さt(mm)6部品番号BM1231-A0寸法d2(Φmm)94寸法d3(Φmm)108適合軸径d1(Φmm)90使用可能軸径(mm)88~93
ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から41日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ
FLOOR MAT (Z90A) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (Z90A)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
クリップ 90467-090A1 YAMAHA(ヤマハ)クリップ 90467-090A1YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
3日以内出荷
クリツプ 90467-090A4 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-090A4YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
クリツプ 90467-090A5 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-090A5YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
3日以内出荷
クリツプ 90467-090A3 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-090A3YAMAHA(ヤマハ)
109税込120
1個
3日以内出荷
マルテーマザール 90A エアー 大塚刷毛製造マルテーマザール 90A エアー大塚刷毛製造
57,980税込63,778
1個
当日出荷
・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使えるエアー式撹拌機です。 ・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途エアー式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。仕様エアー式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型型式#90A全長(mm)740質量(kg)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6シャフト長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2羽根径(Φmm)100
クリツプ 90467-090A0 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-090A0YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
3日以内出荷
ドラムポンプSH-90A3 ヤマダコーポレーションドラムポンプSH-90A3ヤマダコーポレーション
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番811-7248
HP90A トナーカートリッジ ブラック CE390A HP(日本ヒューレット・パッカード)HP90A トナーカートリッジ ブラック CE390AHP(日本ヒューレット・パッカード)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合M601dn、M602dn、M603dn、M4555h MFP、M4555f MFP印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)10000
トロリールハイスピード90A本体 Panasonic(パナソニック)トロリールハイスピード90A本体Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
トロリールHS(非張力タイプ)90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)3質量(kg)1定格600V90A2018年トラスコ掲載ページ3 0878
90A吊バンド(ステンレス鋼管用) エスコ90A吊バンド(ステンレス鋼管用)エスコ
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用材質SUS304呼び径(A)90奥行(mm)26適合管外径(Φmm)101.6
スプリング,コンプレツシヨン 90501-090A1 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-090A1YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
スプリング,コンプレツシヨン 90501-090A8 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-090A8YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
4日以内出荷
(G90A0)HOSE ASSY, INVE トヨタ(G90A0)HOSE ASSY, INVEトヨタ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
(G90A0)HOSE ASSY, INVERTER トヨタ(G90A0)HOSE ASSY, INVERTERトヨタ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
特殊印刷付シャーレー PFS-90Aシリーズ FLAT(フラット)[理化学硝子器]特殊印刷付シャーレー PFS-90AシリーズFLAT(フラット)[理化学硝子器]
1,998税込2,198
1組
翌々日出荷
シャーレの底面に各種サイズの方眼が印刷してあります。
仕様●サイズ(mm):Φ90×20●材質:ソーダガラス
SSR 90A 600Vac Com. 3..32Vdc GefranSSR 90A 600Vac Com. 3..32VdcGefran
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様最大負荷電流:90 A取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:48 V ac最大負荷電圧:600 V ac最小電圧制御:3 V ac/dc最大電圧制御:32 V ac/dcスイッチングタイプ:Zero Crossingターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCRパッケージスタイル:Module最大ターンオン時間:0.5 cycle寸法:45 x 30.5 x 58mm動作温度 Min:-25℃寸法(mm)45×30.5×58取付方式表面実装最大負荷電流(A)90動作温度(℃)-25~80スイッチング方式Zero CrossingRoHS指令(10物質対応)対応パッケージModuleターミナルタイプネジ最大ターンオン時間0.5 cycle出力装置SCR最小電圧制御(V)AC3/DC3最大電圧制御(V)AC32/DC32最大負荷電圧(V)AC600最小負荷電圧(V)AC48
カッター HM90-F90A イスカルカッター HM90-F90Aイスカル
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
マルテーマザール 90A ハネ・シャフト 大塚刷毛製造マルテーマザール 90A ハネ・シャフト大塚刷毛製造
21,980税込24,178
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール VR VR90A-F NOKオイルシール VR VR90A-FNOK
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)9±1.2作動方式(軸)回転厚さt(mm)6部品番号BM1231-A3寸法d2(Φmm)94寸法d3(Φmm)108適合軸径d1(Φmm)90使用可能軸径(mm)88~93
クリップ(806-24356-00) ,90467-090A2 YAMAHA(ヤマハ)クリップ(806-24356-00) ,90467-090A2YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90A イスカルヘリ2000 エンドミル HM90 E90Aイスカル
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
HM90 AP..1003..チップ対応です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
90A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ90A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)90奥行(mm)26適合管外径(Φmm)101.6
(03620)ANMETER (90A) 三菱ふそう(03620)ANMETER (90A)三菱ふそう
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
シャフト インターメデイエイト (B1) B17S-32-090A MAZDA(マツダ)シャフト インターメデイエイト (B1) B17S-32-090AMAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
(BNZ13)BATTERY 90A 三菱ふそう(BNZ13)BATTERY 90A三菱ふそう
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
(MC852)AMMETER 90A 三菱ふそう(MC852)AMMETER 90A三菱ふそう
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ワッシャ プレート(8K2) 90201-090A4 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ プレート(8K2) 90201-090A4YAMAHA(ヤマハ)
239税込263
1個
3日以内出荷
[ファンガード] CFG-Bシリーズ 92mm用 CFG-90A シルバー アイネックス[ファンガード] CFG-Bシリーズ 92mm用 CFG-90A シルバーアイネックス
369税込406
1個
3日以内出荷
[ファン用アクセサリ] ファンの羽根に指やケーブルが触れないようにガードします。
ペトリーシャーレー 90A フタのみ 三商ペトリーシャーレー 90A フタのみ三商
559税込615
1個
4日以内出荷
ヘリ2000 フェースミル HM90 F90A イスカルヘリ2000 フェースミル HM90 F90Aイスカル
78,980税込86,878
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
90°リードのフェースミルです。
用途フライス加工用。
(G90A0)インバータクーリング ホースASSY NO.1 ダイハツ(G90A0)インバータクーリング ホースASSY NO.1ダイハツ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
部品 ばら釘打機 NH90A HiKOKI(ハイコーキ)部品 ばら釘打機 NH90AHiKOKI(ハイコーキ)
149税込164
1個
翌々日出荷
自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3 REX(レッキス工業)自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3REX(レッキス工業)
739,800税込813,780
1台
4日以内出荷
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz)仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式トラスコ品番852-0503セット内容アジャスター付き。、オプションで90~110Lのゴミ袋をかけれるフレームがあります。全長(mm)705質量(kg)93全幅(mm)465全高(mm)505ねじ切り能力15~80標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
リンク(オフセット 33×90A ヤンマーリンク(オフセット 33×90Aヤンマー
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
リンク(オフセット 33×90A
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-90A SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-90ASMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
...