「90d26r」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)充電制御車用バッテリー circla(サークラ)Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
箱高(mm)202密度電解液/1.28(20℃)
充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco充電制御車用バッテリー AMSシリーズACDelco(9件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間36ヶ月又は6万km
BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用 BOSCH(ボッシュ)BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
D23/D26/D31は、トラック用専用カルシウム合金極板。 フルフレーム・スタンプ極板が強度と導電性を向上。 優れた減液特性と自己放電を抑制。 防爆フィルター付き液栓。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)
用途国産商用車・トラック用箱高(mm)200定格電圧(V)12
Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Batteries HELLA充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate BatteriesHELLA
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途国産標準車用定格電圧(V)12
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセットPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現! 充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる! 大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。 強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです。国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成。極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です。不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)。内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です。電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。長寿命のための先進的なグリッドの採用。フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計。最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術。PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計。・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
取手インジケータ
ラチエツト BIGM(丸山製作所)ラチエツトBIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
8日以内出荷
部品名称ラチエツト図解NoMSA613R2T-M-1 エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.26、MSV613-M-A エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.26、MRS90D-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.52、MSA613R3-M-A エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.26、MRS90-500 エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.52、MRS90-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.52、MS511RC-M エンジン スタータ部品_No.28、MKW530E-2M-1 エンジンツキ フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.28、MDC-1400S エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.34など
フランジナット BIGM(丸山製作所)フランジナットBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
8日以内出荷
図解NoMS615R8CF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、MRS90D-500SLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MDC-1400S エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.23、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からクランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、SSW-400CM-3 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ)部品_No.25、MFH-P300 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.27、MSA413R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.24、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.26、MRS90D-500BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MSA615R8C-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、MS310ESL-3M クランクシャフト、ピストン、マグネトなど
ピストンボウマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンボウマトメBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
部品名称ピストンボウマトメ図解NoMS513EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.24、MS513EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.26、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、BSA-420JDAS 動力噴霧機-1(MS620S)部品_No.28、BSA-420JW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.28、MSA513R3-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MRS90D-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、SSA-N550DX 動力噴霧器(1)部品_No.29、MS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS513EFR-K クランクケース、吸水弁部品_No.24、MSA513R2T-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24など
ヒラザガネ 6.5X20XT2 BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 6.5X20XT2BIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
8日以内出荷
規格6.5X20XT2図解NoBSA-420JAWG G-3 G-3関係 送風機部品_No.9、SSA-F616MAT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.20、MRS90D-500SLT ソウコウクラッチ(1)部品_No.12、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.25、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.22、SSA-V600C ステアリング部品_No.41、SSA-S551 ラジエータ部品_No.26、MSA415R4C(8.5) カバークミタテ部品_No.14、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 送風機部品_No.9、MRS90D-500BSLT ソウコウクラッチ(1)部品_No.12、MSA615R4C(13) カバークミタテ部品_No.14、SSA-C610 フレーム部品_No.39、SSA-F505 バッフルプレート・カバー部品_No.27、MS415R4CF(8.5) カバークミタテ部品_No.14、GKSL3302R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.26など
関連キーワード
85d26r特集