カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「90pn」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルクランプ ナベヤ

    ユニバーサルクランプ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
    材質本体:鍛造S45C半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホース取付用ハイカプラ PN型 プラグ 日東工器

    ブレードホース取付用ハイカプラ PN型 プラグ

    日東工器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要でホースを装着。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    用途低圧用取り付け形状ブレードホース取付用/ハイカプラソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型相手側ホースサイズΦ9×Φ15(mm)
  • エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • ネオドゥS90 チップ S890 SZMU-0804PN イスカル

    ネオドゥS90 チップ S890 SZMU-0804PN

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から19日以内出荷
    8コーナー使いです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 。アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
    入力種類マルチ(TC、Pt、mV)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし出力点数イベント:2点(EV1/EV2)材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)入力CT入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
  • ブレードホース用ナットカップリングプラグ ヤマトエンジニアリング

    ブレードホース用ナットカップリングプラグ

    ヤマトエンジニアリング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ホースバンドが不要です。
    用途ブレードホース用金具に。材質真鍮使用流体空気・水・油など