カテゴリ

  • 切削工具(53)
  • 自動車純正部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 農業機械(13)
  • オフィス家具(11)
  • 制御機器(10)
  • 厨房用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 医療(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90sn」の検索結果

関連キーワード
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミエキスパンド アルインコアルミエキスパンドアルインコ(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。 軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。
用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも仕様アルミ製で軽く加工性に優れている
GA-90Sセット品 TMEHジャパンGA-90Sセット品TMEHジャパン(4件のレビュー)
955税込1,051
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)205
Yガタパッキン OSI80X90/SN-7550 日東工器Yガタパッキン OSI80X90/SN-7550日東工器
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
G-90S単品 TMEHジャパンG-90S単品TMEHジャパン
449税込494
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)98
ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用 3M(スリーエム)ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用3M(スリーエム)
109,800税込120,780特価
1箱(2個)
当日出荷から32日以内出荷
従来のフィルターでは非常に除去しにくかったバクテリア、微粒子、コロイド粒子、ヘイズ等の除去に有効 メンブランフィルターの前ろ過に適当 ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用とのダブルキャッチシステム 優れた粒子捕捉能カ 微粒子、コロイド粒子等の異物を効率良く捕捉 用途に応じた精度のフィルターをご用意 テスト用47m、90mmディスクからカートリッジにスケールアップ可能 高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途ゼータ電位による吸着作用での一般工業、エレクトロニクス分野の流体ろ過に。
引き出し付ベッド 東谷引き出し付ベッド東谷
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
2口コンセント付 1500W 収納付。
仕様プリント紙化粧合板 すのこ寸法(cm)W99×D207×H75×SH24
ファイヤーツールセット アーチ ホンマ製作所ファイヤーツールセット アーチホンマ製作所
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
スタイリッシュデザインのツールセット。
セット内容火ばさみ:全長500、ブラシ:全長530(ブラシ部100×100×H32) 、柄付きスコップ:全長510(すくい部93×138×H15)、火掻き棒:全長522材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×600
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~)SMC
59,980税込65,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
90 Series(90) SMC90 Series(90)SMC
849税込934
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
テーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装ステンレス) ホシザキテーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装ステンレス)ホシザキ
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-6~12
テーブル型自然冷媒冷凍庫(内装ステンレス) ホシザキテーブル型自然冷媒冷凍庫(内装ステンレス)ホシザキ
349,800税込384,780
1個
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-25~-7
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~)SMC
56,980税込62,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
チャック内径(Φmm)16開閉ストローク(mm)6
金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用) 日東工器金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用)日東工器
2,698税込2,968
1個
当日出荷
押し込むだけのワンタッチ接続。 プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができるロングスリーブ。 自動開閉バルブ内蔵。
用途ブレードホース取付用流体水・温湯最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0 [10]材質(本体)真ちゅう接続方式ワンタッチ式トラスコ品番777-9798質量(g)122使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット肉厚(mm)3±0.3耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 [15]適合ホースサイズΦ9×Φ15mm材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
テーブル型小型冷蔵ショーケース ホシザキテーブル型小型冷蔵ショーケースホシザキ
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
作業台・ディスペンサー類の置き台として使用可能
用途ステンレス天板を採用した、便利なアンダーカウンタータイプ電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)45冷却能力(℃)2~12
(50890)ロッド ホンダ(50890)ロッドホンダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット 日東工器ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット日東工器
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
ホースバンド不要でホースを装着。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
用途低圧用取り付け形状ブレードホース取付用/ハイカプラソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]相手側ホースサイズΦ9×Φ15(mm)
(83301)クリップ,ブレーキパイプ ホンダ(83301)クリップ,ブレーキパイプホンダ(1件のレビュー)
209税込230
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~)SMC
52,980税込58,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
(52390)アーム ホンダ(52390)アームホンダ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
多目的吊り戸棚 間口90cm ワンド(マイセット)多目的吊り戸棚 間口90cmワンド(マイセット)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
用途洋室の吊り戸棚など高さ(mm)700奥行(mm)311間口(mm)900
(71190)バンパービーム ホンダ(71190)バンパービームホンダ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(90190)ボルト,フランジ 14X57 ホンダ(90190)ボルト,フランジ 14X57ホンダ
479税込527
1個
3日以内出荷
(74490)グロメット ホンダ(74490)グロメットホンダ
939税込1,033
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ロータリチャック MRHQ1 SMCロータリチャック MRHQ1SMC
56,980税込62,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
(52390)アームCOMP.,R.リヤーアツパー ホンダ(52390)アームCOMP.,R.リヤーアツパーホンダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(74465)ブラケット,トルクロッドロアー ホンダ(74465)ブラケット,トルクロッドロアーホンダ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
(69341)スチフナー,フロントギヤーボックス ホンダ(69341)スチフナー,フロントギヤーボックスホンダ
489税込538
1個
3日以内出荷
ロータリチャック MRHQ2 SMCロータリチャック MRHQ2SMC
64,980税込71,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
クリツプ,ブレーキパイプ ホンダクリツプ,ブレーキパイプホンダ
209税込230
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(80590)センサー ホンダ(80590)センサーホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
TOKIO ミーティングテーブル 角型 1500X900 ニューグレー TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングテーブル 角型 1500X900 ニューグレーTOKIO(藤沢工業)
71,980税込79,178
1台
6日以内出荷
高さ(mm)700奥行(mm)900材質(天板)メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ天板厚さ(mm)28
(95005)ガーニッシュASSY.リヤーライセンス ホンダ(95005)ガーニッシュASSY.リヤーライセンスホンダ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
TOKIO ミーティングテーブル 角型 1800X900 ニューグレー TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングテーブル 角型 1800X900 ニューグレーTOKIO(藤沢工業)
73,980税込81,378
1台
6日以内出荷
奥行(mm)900
角型ダウンライト 200形 □150 5000K Panasonic(パナソニック)角型ダウンライト 200形 □150 5000KPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28920S+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:2035lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:135.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴□150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85●天井面取付専用●拡散タイプ●埋込型●注)調光はできません。●注)断熱施工仕様ではありません。●注)直下近接限度30cm●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴角:□150mm●埋込高:72mm●質量:0.9kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
(74890)ガーニツシユASSY.,リヤーライセンス                      PB83P ホンダ(74890)ガーニツシユASSY.,リヤーライセンス PB83Pホンダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
角型ダウンライト 100形 □150 5000K Panasonic(パナソニック)角型ダウンライト 100形 □150 5000KPanasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28920S+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1020lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:145.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴□150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85●天井面取付専用●拡散タイプ●埋込型●注)調光はできません。●注)断熱施工仕様ではありません。●注)直下近接限度30cm●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴角:□150mm●埋込高:72mm●質量:0.9kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
角型DL □150 調光 Panasonic(パナソニック)角型DL □150 調光Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用質量(g)0.9電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
(74890)ガーニツシユASSY.,リヤーライセンス                      RP39P ホンダ(74890)ガーニツシユASSY.,リヤーライセンス RP39Pホンダ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(74890)ガーニツシユASSY.,リヤーライセンス                      R525P ホンダ(74890)ガーニツシユASSY.,リヤーライセンス R525Pホンダ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から4日以内出荷