カテゴリ
- 農業機械(45)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 電動工具(3)
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ(8)
- オレゴン(OREGON)(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- ハスクバーナ(5)
- SK11(5)
- サンワサプライ(4)
- 工進(3)
- 前澤化成工業(2)
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ツボサン(1)
- TRUSCO(1)
- BLACK&DECKER(1)
- アマテイ(1)
- タイガー魔法瓶(1)
- 宇部エクシモ(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「90px」の検索結果

ソーチェーン 90PX
オレゴン(OREGON)(16件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷切り幅が最も狭い軽量チェーン。 90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。ピッチ0.375ゲージ0.043"(1.1mm)
オレゴンチェンソー替刃
SK11(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
オレゴンチェンソー替刃
SK11¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.5mm(11/64)をご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ3/8・ゲージ.043
チェーンソー替刃
オレゴン(OREGON)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷小型カジュアルソー向け。.043"ゲージの軽量仕様。低振動・低キックバックのシャンファーチゼルカッターチェーン。用途チェーンソー替刃として。材質鋼タイプアドバンスカットピッチ3/8”LPゲージ.043”(1.1mm)コマ数46
業務用ステンレスジャー(保温専用)
タイガー魔法瓶¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷硬質ウレタンフォーム断熱材で効果的に保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。モリブデン入りステンレス鋼使用の内容器。積み重ね収納OK。質量(kg)4.3容量(L)3.9(2升2合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×36×25
ソーチェン
ハスクバーナ¥3,798~税込¥4,178~1個ほか4日以内出荷チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
伸縮式ポールチェーンソー用替刃
EARTH MAN¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷OREGON社90PX-033相当用途18V充電式伸縮ポールチェーンソーCSE-180SLiB用の替刃ピッチ3/8"ヤスリ部寸法(mm)直径4.5(11/64")バーサイズ7"(17.5cm)ゲージ0.43"(1.1mm)コマ数33![[充電式]チェーンソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159346-231025-02.jpg)
[充電式]チェーンソー
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷40コマ(タイプ:90PX040EC)。【EA898CB-11用】替刃。用途EA898CB-11用。質量(g)125チェーン長(mm)762
電気チェンソー
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷●力の入れやすいリヤハンドルを採用した枝打ちや丸太の切断などに適したチェンソーです ●力の入れやすいリヤハンドルを採用しています ●オイルが無駄なく使用出来て長時間の使用が可能なオイルリターン機構を搭載しています ●握りやすく滑りにくいソフトグリップです ●切れ味が長持ちする90PXタイプのソーチェンを標準付属しています用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100電流(A)8.5消費電力(W)800コード長さ(m)2付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油タイプリヤハンドル材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCハンドルリヤハンドル電源(単相/V)100電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]8
ソーチェン
京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷チェーンソーの交換用ソーチェンです用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
300ミリチェンソー
マキタ(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)チェーン形式90PX電源(V)100電流(A)8.1コード長さ(m)2全長(mm)568質量(kg)2.2消費電力(W)770バー全長(mm)ガイドバー:300チェーンスピード(m/s)[m/分]7
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(12本)当日出荷2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
ソーチェン
京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から3日以内出荷チェーンソーの交換用ソーチェンです用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
耐熱キャップ
TRUSCO¥489税込¥5381本当日出荷即熱はんだこて(TQ-T90B)、温調はんだこて(PX-T201B)用の耐熱キャップです。トラスコ品番207-3564全長(mm)110質量(g)14
36V コードレスチェンソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥30,980~税込¥34,078~1台当日出荷「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!仕様刃のピッチ(インチ):3/8質量(kg)3.1(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)チェンタイプ90PX-40Eチェンスピード(m/sec)12.6給油方式自動給油振動3軸合成値(m/s2)2.8オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
18Vコードレスポールソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から3日以内出荷「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! チェンオイル自動給油機能付 ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!寸法(mm)機体:1880~2470×110×165質量(kg)3.3(BSL1820M装着時)使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18給油方式自動適合替刃90PX-33Eオイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)200
アングルプレート 35°
オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX目立て角度(°)30/35用
充電式チェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から3日以内出荷枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える 跳ね返り防止ガード付き 直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能 本体2.3kgの業界最軽量クラス 工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。用途家周りの枝の切断にモーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah充電時間(分)約60
36V コードレスチェーンソー
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から3日以内出荷低振動。 高トルクのモーターでパワフル切断! ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。 ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!電圧(V)36チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]モーター直流ブラシレスモーター充電器形名UC18YDL2蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池オイルタンク容量(mL)チェーン:100
18V充電式チェンソー
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷●コードレスタイプで小回りが効き機動性に優れた気軽に庭木のお手入れが出来る軽量・コンパクトタイプの充電式チェンソーです ●ハーフトップハンドルにすることで重心までの距離が近くなり持ち重りが軽く操作性も抜群です ●スイッチをひくとチェンオイルが自動給油されて焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンス可能です ●再起動防止機能を搭載しています ●保護回路(お知らせランプ)機能付きです用途枝の剪定・切断などの庭木のお手入れ、丸太・木材の切断チェーンスピード(m/s)[m/分]3.5質量(kg)2.3(電池パック取付け時)付属品チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-40E)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA) ×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄電源(V)DC18型番BCS-1800L1ハンドルハーフトップハンドルバッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-40E使用充電器UBC-1803L振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)250切断長(mm)推奨150以下
1/4"フォーンプラグ 金メッキ Xシリーズ ブラック L型
NEUTRIK¥1,998税込¥2,1981個当日出荷PRXシリーズは90度L型ボディのフォーンプラグです。コンソール裏面など、狭い場所における結線や楽器用などに最適です。PXシリーズ同様、そのスマートなデザインが人気の秘密です。コンタクト:金メッキ。ハウジング:黒クロームメッキ。フォーンジャック仕様:モノラル。対応ケーブル径:4~7mm(5.5mm径以上のケーブルをお使いの場合は中のプラスティックパーツの一部を折ってお使い下さい。)温度範囲(℃)‐20 ~+65定格電圧(V)50プラグオス絶縁抵抗(GΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力1 kVdcケーブルサイズ(AWG)18
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。PP-50。PP-50BD。PP-50。PP-50II。PP-100。PP-100II。PP-100III。PP-100AP。PP-7050BD。PPPS-4E。PX-5V。PX-7V。PX-75SBUN。PX-75SCBS。PX-75SCBT。PX-75SNOB2。PX-75SPOP2。PX-045A。PX-046A。PX-047A。PX-048A。PX-049A。PX-101。PX-105。PX-201。PX-203。PX-204。PX-205。PX-401A。PX-402A。PX-403A。PX-404A。PX-405A。PX-434A。PX-435A。PX-436A。PX-437A。PX-501A。PX-502A。PX-503A。PX-504A。PX-505F。PX-535F。PX-601F。PX-602F。PX-603F。PX-605F。PX-673F。PX-675F。PX-1001。PX-1004。PX-1200。PX-1600F。PX-1700F。PX-5002。PX-5500。PX-5600。PX-5800。PX-6200S。PX-6250S。PX-6250SC0。PX-6550。PX-6500。PX-7000。PX-7500。PX-7500N。PX-7500S。PX-7550。PX-7550S。PX-9000。PX-9500。PX-9500N。PX-9500S。PX-9550。PX-9550S。PX-20000。PX-A550。PX-A620。PX-A640。PX-A650。PX-A720。PX-A740。PX-B300。PX-B310。PX-B500。PX-B510。PX-B700。PX-B750F。PX-FA700。PX-F8BUN。PX-F8CAD。PX-F8CFP。PX-F8CSI。PX-F8KL。PX-F8NOB。PX-F8POP。PX-F8PSPC。PX-F10PSPC。PX-F80MSBU。PX-F80MSSC。PX-F8000。PX-F8000M。PX-F8000MS。PX-F10000。PX-G900。PX-G920。PX-G930。PX-G5000。PX-G5100。PX-G5300。PX-H7PSPC。PX-H8PSPC。PX-H9PSPC。PX-H10PSPC。PX-H6000。PX-H7000。PX-H8000。PX-H9000。PX-H10000。PX-K100。PX-K150。PX-K701。PX-K751F。PX-M7H5C0。PX-M7TH5C0。PX-M5040F。PX-M5041F。PX-M5080F。PX-M5081F。PX-M7050F。PX-M7050FP。PX-M7050FT。PX-M7050FX。PX-M7070FX。PX-M160T。PX-M270FT。PX-M270T。PX-M350F。PX-M380F。PX-M380FC0。PX-M381FL。PX-M650A。PX-M650F。PX-M680F。PX-M6010F。PX-M6011F。PX-M6711FT。PX-M6712FT。PX-M705C0。PX-M705H5。PX-M705TH5。PX-M7110F。PX-M7110FP。PX-M7110FT。PX-M711C0。PX-M711H5。PX-M711TC0。PX-M711TH5。PX-M730F。PX-M740F。PX-M741F。PX-M780F。PX-M781F。PX-M791FT。PX-M840F。PX-M840FX。PX-M860F。PX-M880FX。PX-M884F。PX-M884FC0。PX-M885F。PX-M886FL。PX-M887F。PM-680C。PM-720C。PM-730C。PM-740C。PM-740DU。PM-760C。PM-760CB。PM-760CS。PM-760CT。PM-770C。PM-770CB。PM-770CG。PM-770CL。PM-770CS。PM-770CT。PM-780C。PM-780CS。PM-780CV。PM-790PT。PM-800C。PM-800DC。PM-820C。PM-820DC。PM-830C。PM-840C。PM-850PT。PM-860PT。PM-870C。PM-880C。PM-890C。PM-900C。PM-920C。PM-930C。PM-940C。PM-950C。PM-970C。PM-980C。PM-2200C。PM-3000C。PM-3300C。PM-3500C。PM-3700C。PM-4000PX。PM-7000C。PM-10000。PM-A700。PM-A750。PM-A820。PM-A840。PM-A840S。PM-A850。PM-A850V。PM-A860。PM-A870。PM-A890。PM-A900。PM-A920。PM-A940。PM-A950。PM-A970。PM-D600。PM-D750。PM-D750V。PM-D770。PM-D800。PM-D870。PM-D1000。PM-G700。PM-G720。PM-G730。PM-G800。PM-G800V。PM-G820。PM-G850。PM-G860。PM-G4500。PM-T960。PM-T990。PF-71。PF-81(PF-81-2020)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
Stream Deck Scissor Keys
CORSAIR¥24,980税込¥27,4781個当日出荷Elgato Stream Deck Scissor Keys-OBS、Twitch、Discord、Teams、Photoshopなどのための。カスタマイズ可能なマクロキーを備えたワークフローコントローラー仕様●システム要件:macOS13以降/Windows10(64ビット)以降●技術仕様:キー解像度:72×72px、インターフェースUSB2.0、ケーブルUSB-C対USB-C、90度コネクター、150cm質量(g)スタンド無し:約160、スタンド有り:約286外形寸法(mm)横84.0×高さ30.0×奥行118.0接続方式有線構成StreamDeck本体×1、着脱式スタンド×1、USBType-CtoType-Cケーブル(1.5m)×1インターフェースUSB2.0保証期間2年LCD仕様キー:15個
18V コードレスチェンソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷取り回しのいい小形軽量タイプ トップハンドルで高所作業でも使いやすい トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて 振動を50%軽減※CS3630DAとの比較 ナット脱落防止機構搭載 チェンオイル流量調節可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材・竹の切断、枝打ち等付属品チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ質量(kg)2.7モーター直流ブラシレスモーターチェーンスピード(m/s)12.1全長×全幅W×全高(mm)514×194×184使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)-バッテリー電圧(V)-給油方式自動充電時間(分)約20チェーン形式90PX-40E振動3軸合成値(m/s2)2.5オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時


















![[充電式]チェーンソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159346-231025-02.jpg)